| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-41799 Herst.-Nr.: SL360/PT EAN/GTIN: 4055909191317 |
| |
|
| | |
| - SL-360 PT mit 1er Print Pluspol und 2er Print Minuspol
- SL-360 mit Printkontakten, Bilder genau prüfen ob passend?
früher Sonnenschein, heute Tadiran SL360/PT Mignon Größe AA Lithium Batterie Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-360/PT - mit 1er Print Pluspol und 2er Print Minuspol
- Mignon/AA Standard 3,6 Volt Lithium
- SL360 mit Printkontakten, Bilder genau prüfen ob passend?
Technische Daten: Typ: SL-360 / PT mit Printanschluß Technische Daten Größe AA, System Li/SOCI2 (Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C) Nennspannung 3,6 V, Nennkapazität 2,3 Ah, Nennstrom 2 mA Maximaler Dauerentladestrom 20 mA, Anodenoberfläche 14 cm2 Gewicht 18 g, Volumen 8,0 cm3, Temperaturbereich –55...+85 °C |
| | |
| | | |
| |