Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Stück wiederaufladbarer Arlo-Akku, 3.7 V max. 760mAh Lithium Batterien und Ladegerät mit AccuCell Box, wiederaufladbar, passend für Netgear Arlo-Kamera VMC3030, 3230, 3330, 34...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Stück wiederaufladbarer Arlo-Akku, 3.7 V max. 760mAh Lithium Batterien und Ladegerät mit AccuCell Box, wiederaufladbar, passend für Netgear Arlo-Kamera VMC3030, 3230, 3330, 34...
4 Stück wiederaufladbarer Arlo-Akku, 3.7 V max. 760mAh Lithium Batterien und Ladegerät mit AccuCell Box, wiederaufladbar, passend für Netgear Arlo-Kamera VMC3030, 3230, 3330, 34...
4 Stück wiederaufladbarer Arlo-Akku, 3.7 V max. 760mAh Lithium Batterien und Ladegerät mit AccuCell Box, wiederaufladbar, passend für Netgear Arlo-Kamera VMC3030, 3230, 3330, 34...
4 Stück wiederaufladbarer Arlo-Akku, 3.7 V max. 760mAh Lithium Batterien und Ladegerät mit AccuCell Box, wiederaufladbar, passend für Netgear Arlo-Kamera VMC3030, 3230, 3330, 34...
4 Stück wiederaufladbarer Arlo-Akku, 3.7 V max. 760mAh Lithium Batterien und Ladegerät mit AccuCell Box, wiederaufladbar, passend für Netgear Arlo-Kamera VMC3030, 3230, 3330, 34...
4 Stück wiederaufladbarer Arlo-Akku, 3.7 V max. 760mAh Lithium Batterien und Ladegerät mit AccuCell Box, wiederaufladbar, passend für Netgear Arlo-Kamera VMC3030, 3230, 3330, 34...
4 Stück wiederaufladbarer Arlo-Akku, 3.7 V max. 760mAh Lithium Batterien und Ladegerät mit AccuCell Box, wiederaufladbar, passend für Netgear Arlo-Kamera VMC3030, 3230, 3330, 34...
Artikel-Nr.:
     8005-40014
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SET-ARLO
EAN/GTIN:
     4055909208954
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku


4x Akku passend für Netgear Arlo-Kamera VMC3030, 3230, 3330, 3430, 3,6 Volt bis 3,7 Volt, Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt, min. 700mAh, typisch 760mAh, max. 820mAh


LCD-Schnell-Ladegerät für Li-Ion 3,6V bis 3,7V und NIMH 1,5V Akkus, Akkus Laden, Entladen und Kapazität testen

Das VC4S ist eines der fortschrittlichsten professionellen Li-Ionen und NIMH Akku Schnell-Ladegeräten am Markt, laden mit IQ
Mit den 4 unabhängig voneinander funktionierenden Ladeschächten, zum Betrieb an einem beliebigen 5V USB Port oder um eine volle Ladeleistung zu erzielen an einen Quick Charge USB Netzteil z.B. unser QC30-1.Ermitteln auch Sie die echte Kapazität Ihrer Akkus, entladen Sie den Akku auf die Nennspannung um Akkus bei längeren Aufbewahren zu schonen oder verbaute QC-Prozessor um volle Gesamtleistung von bis zu max. 4A zu erreichen (nur mit QC USB Netzteil) sind neben den neu überarbeiteten Display die wichtigsten Ergänzungen zu den bereits sehr erfolgreichen VC4 Ladegeräten. Kompatibel mit nahezu allen USB-Netz und KFZ-Adaptern, Eingangsspannung und Ladestrom wird intelligent identifiziert und angepasst. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang. Das VC4S kann gleichzeitig NiMH- und Li-Ionen Akkus erkennen, anzeigen und laden. Das doch große und extrem übersichtliche Display zeigt Ihnen: den jeweiligen Ladestrom, die aktuelle Akkuspannung, den Akku-Systemtyp, aufgeladene bzw. nach dem eingestellten Zyklus die entlade Kapazität in mAh Werten der 1 bis 4 Akkuschächte an.
Li-Ionen Akkutypen aufladen: 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700Folgende Akkus können nur 3 der 4 Ladeschächte belegen: 20700,  21700,  22650Folgende Akkus können nur im Schacht 1 und Schacht 4 geladen werden: 25500, 26650, 26700, 32650lädt 3.6V und 3.7V Lithium-Ionen Li-ion Akkus.leider nicht geeignet für geschützte 20700 und 21700 Akkus max. Länge 72mm.
Folgende NiMH Akkutypen sind ladbar: AAAA, AAA, AA, A, folgende Akkus können nur im 1. Schacht und 4. Schacht geladen werden:  SC, C, D
Produktinformationen zu dem VC4S LCD Schnell Ladegerät: das VC4S Schnell-Ladegerät verfügt über 4 intelligente, unabhängig voneinander arbeitende Ladeschächte
  • LCD-Anzeige für Echtzeit, Anzeige von Ladespannung, Akkustatus, Akku-Typ Kapazität in mAh aller Akkuschächte.
  • Drei Betriebsmodi: Lade, Bewertung und Lager Modus
  • Testen Sie die tatsächliche Kapazität und maximieren Sie die Lebensdauer der Akkus
  • QC3.0-Schnellladung, max. 3A für einen einzelnen Steckplatz
  • Das Xtar VC4S kann mit jedem beliebigen oder "Quick Charge" USB-Adapter betrieben werden.
  • Soft-Start-Funktion vermeidet Akkuschäden, die durch Stromstoß entstehen können
  • 0V Aktivierungsfunktion, um tiefentladene Akkus zu retten
  • Micro-USB-Eingang, überall aufladen
  • mit IC Temperaturüberwachung, um eine eventuelle Überhitzung zu vermeiden
  • mit Verpolungs- und Kurzschlussschutz
  • mit dreistufigem Lade-Algorithmus
  • lädt im Ladeverfahren TC, CC CV,
  • Intelligentes Identifizieren der Eingangsleistung sowie automatische Auswahl des Ladeverfahrens und Ladestroms
  • Ladestopp-Automatik, Ladevorgang stoppt automatisch bei vollem Akku
Lieferumfang: 1x VC4S Ladegerät, USB Kabel, Bedienungsanleitung im Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Türkisch

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.