Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURACELL Plus 4,5 Volt MN1203 3LR12 Flachbatterie 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURACELL Plus 4,5 Volt MN1203 3LR12 Flachbatterie 10 Stück
DURACELL Plus 4,5 Volt MN1203 3LR12 Flachbatterie 10 Stück
DURACELL Plus 4,5 Volt MN1203 3LR12 Flachbatterie 10 Stück
Artikel-Nr.:
     8005-40008
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN1203-10
EAN/GTIN:
     4055909208947
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
duracell flachbatterie

10 Stück DURACELL PLUS 4,5 Volt Flachbatterie MN1203

Der Klassiker von DURACELL für Geräte des täglichen Bedarfs, bis zu 5 Jahre Lagerfähig

  • wie Taschenlampen, Messgeräte
  • für Puppenstube, Krippe und Beleuchtungen
  • Color Code weiß, der 4,5 Volt Block 3LR12 Flach

Hochwertige Alkaline Batterie, bis zu 5mal mehr Leistung als die preiswerten Zink-Kohle oder Zink-Carbon Flachbatterie 3R12, 2012, 3012 Normal 3R12, 3R12P Flachbatterie  

Technische Daten:

Gewicht: 169gramm, Maße (HxBxT): 62x22x67mm
Zellengröße: 4,5V Flachbatterie, System: AlMn
Spannung: 4,5 Volt 3LR12, Abmessungen ca. 67 x 62 x 22mm, 154gramm

DURACELL Plus Power 4,5V K1

Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.