| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-39852 Herst.-Nr.: EG-22707 EAN/GTIN: 4055909187983 |
| |
|
| | |
| - mit Schutzschaltung Über-Unterspannung, Kurzschlussschutz
- 21700 die Schutzelektronik vergrößert das Maß auf 21,5x76mm
Unser Li-Ion 21700er Akku hat eine Schutzschaltung gegen Über- und Unterspannung, sowie Kurzschlussschutz bereits integriert, er ist im Innenleben mit einer Industriezelle der Bauform Li-Ion 21700 21x70 mm ausgestattet. Durch die Schutzelektronik vergrößert sich das Maß auf etwa 21,3x76,3mm, bitte diese Abmessungen beachten, ob bei Ihnen passend oder nicht, am besten gleich mit dem vorhandenen Akku bzw. Innenmaßen gleich nachmessen! Aufladbar über die integrierte USB-C Ladebuchse, das dazu erforderliche USB-C Ladekabel ist in der Lieferung aber nicht enthalten, unsere dazu passende Artikelnummer wäre 59118 und alle baugleichen USB-C-Ladekabel. Dank der USB-C Ladefunktion wird kein zusätzliches Ladegerät benötigt, da die Ladeelektronik bereits im Akku verbaut ist. Technische Daten Spannung 3,7 Volt, USB-21700 Chemie, System: Li-Ion Akku Rundzelle Kapazität 4000mAh, Kapazität 14,8Wh Ladeschlusspannung max. 4,2 Volt Abmessungen ca. 76 x 21,5mm Gewicht max. 72Gramm original Akku 21700 geschützt Cylindrical Cell with USB-C Charging Port Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |