Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Akku Philips Rasierer Serie 7100 2700mAh 3,24Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Akku Philips Rasierer Serie 7100 2700mAh 3,24Wh
Akku passend für den Akku Philips Rasierer Serie 7100 2700mAh 3,24Wh
Akku passend für den Akku Philips Rasierer Serie 7100 2700mAh 3,24Wh
Akku passend für den Akku Philips Rasierer Serie 7100 2700mAh 3,24Wh
Akku passend für den Akku Philips Rasierer Serie 7100 2700mAh 3,24Wh
Artikel-Nr.:
     8005-39801
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2700-HQ
EAN/GTIN:
     4055909187815
Suchbegriffe:
Akku für Philips
Industrieakku
Industriezelle
Herrenrasierer

2700mAh Qualitäts-Akku aus der frischen Fertigung, exakt passend für

Philips Electric Shaver 7100 Series, Philips HQ 6695Philips Haarschneider HQ C888Philips Bartschneider HQ T162, T186, T364, T368Ladyshave HP2750, HP 2750Philips Rasierer Serie 7200, HQ7200, HQ7240, HQ7260, HQ7280, HQ7290 Philips Rasierer Serie 7100: HQ7100, HQ7120, HQ7140, HQ7160, HQ7165, HQ7180, HQ7190C484, QC5050, QC5070, QC5070
  • 1,2 Volt 2700mAh mit Lötfahnen in U-Form
  • Mignon AA HR-3U, extrem hohe Kapazität
  • schnelladefähig und hochstromfähig
  • geringer Innenwiderstand

Technische Daten:

System: NiMH Akku, Spannung: 1,2 Volt, Zellengröße: AA Mignon
Kapazität 2700mAh, Abmessungen Höhe/ Ø: 50,5 x 14,5mm, Gewicht: 26 Gramm

Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.