| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-37540 Herst.-Nr.: BA2015-S12 EAN/GTIN: 4055909184401 |
| |
|
| | |
| Alternative für L2015 Ladegerät, zwei Akkus gleichzeitig ladbar" - hochwertiges Ladegerät für 1 bis zu 12 BA2015 Akkus (Lieferung ohne Akkus)
- 12fach Ladegerät passend für Sennheiser BA2015 Akkus, alternatives Ladegerät für Sennheiser L2015
- NiMH Akkuaufladegerät, passend für BA2015 Akkus
- externes Schnell-Ladegerät kompatibel zu Sennheiser BA2015, 12fach Charger für BA2015 Akku
- Ersatz- oder Zweitladegerät passend für Sennheiser L 2015 Ladegerät, 12 Ladeschächte für BA 2015 Akku Serie G3 100, 300, usw
Ladegerät passend für Sennheiser BA2015 Akku, alternatives Ladegerät für Sennheiser L2015kurz und kompakt, unser Ladegerät inklusive USB Powerport stellt sich vor ✓ hochwertiges Ladegerät für den BA2015 Akku ! ✓ NiMH Akkuaufladegerät, passend für BA2015 Akku ! ✓ Mit MircoUSB Anschluss zum einfachen aufladen ! ✓ 800mA Ladestrom und max. Input von 3A, für zwei Akkus gleichzeitig verwendbar! ✓ hochwertige Verarbeitung, geprüftes Qualitätsprodukt ! Hochwertiges aber preisgünstiges Ersatzladegerät mit ein oder zwei Ladeschächten für den BA2015 Akku von Sennheiser. Unser Ladegerät dient als Ersatzgerät um Ihren BA2015 Akku extern zu laden. Vergessen Sie die überteuerten Ladegeräte, mit unserem Ersatzladegerät können Sie Ihren Sennheiser BA2015 Akku NiMH nun extern laden und haben Sie immer die volle Power zur Verfügung.externes Schnell-Ladegerät kompatibel zu Sennheiser BA2015, Double Charger für BA2015 AkkuMit unserem Akkuladegerät für Sennheiser BA2015 sind Sie in der Lage immer einen Akku extern zu laden, somit steht immer ein vollgeladener Akku bei Bedarf zur Verfügung ! Das Ladegerät ist mit einem Mirco-USB Anschluss versehen, sodass Sie nicht zwingend ein neues Micro-USB-Ladekabel dazu kaufen müssen, dieses liegt in den meisten Haushalten mehrfach herum. Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden.Schnell-Ladegerät für Sennheiser BA2015Kompaktes Schnellladegerät für den Sennheiser BA2015 Akku. Unser BA2015 Akkuladegerät benötigt nicht viel Platz, als kompaketes Tischladegerät bringt sich das Ladegerät optimal in Ihren Alltag ein. Durch den MicroUSB Anschluss können Sie das Gerät auch über eine Powerbank oder einen USB Ladekabel am Notebook betreiben - AkkuShop bietet Ihnen mit dem Schnellladegerät für Sennheiser BA2015 das perfekte Gerät für alle Situationen.NiMH Akkuladegerät, kompatibel für BA2015 Akku von SennheiserUnser Nachbauakku ist passende für folgende Geräte und lädt den Akku für folgende Geräte(extern) - Sennheiser G2, 2015FM, EK 1038, EK 2000, EK 2000 IEM, EK 2015, EK 2153, EK 100 G3, EK 300 IEM G2, EK 300 IEM G3, EK 500 G2, EW 100 ENG G2, EW 112 G2, EW 112-p G2, EW122 G2, EW 122p G2, EW 135 G2, EW 135-p G2, EW 145 G2, EW 152 G2, EW 165 G2, EW 172 G2, EW 182 G2, EW 300 IEM G3, EW 312 G2, EW 312 G3, EW 322 G3, EW 335 G2, EW 345 G2, EW 352 G2, EW 352 G3, EW 365 G2, EW 372 G2, EW 512 G3, EW 572 G3, SK 100 G3, SK 2015, SK 300 G3, SK 500 G2, SK 500 G3, SK 2000, SK 2020, SK 2020-D, SKM 545 G2, SKM 565 G2, SKM 935 G2, SKM 945 G2, SKM 2020-D-U2, SKP 500 G2, SKP 3000
|
| | |
| | | |
| | | |
| |