Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für MCW-D 521 Mikrofon mit 9,6 Volt 1600mAh NiMH Akkupack 1600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für MCW-D 521 Mikrofon mit 9,6 Volt 1600mAh NiMH Akkupack 1600mAh
Akku passend für MCW-D 521 Mikrofon mit 9,6 Volt 1600mAh NiMH Akkupack 1600mAh
Akku passend für MCW-D 521 Mikrofon mit 9,6 Volt 1600mAh NiMH Akkupack 1600mAh
Akku passend für MCW-D 521 Mikrofon mit 9,6 Volt 1600mAh NiMH Akkupack 1600mAh
Artikel-Nr.:
     8005-33862
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     MCW-D521
EAN/GTIN:
     4055909172132
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-pack 9,6 v nimh
  • Akku passend für Beyerdynamic Geräte 9,6V zum Selbstumbau

​Der Nachbau Akku aus der frischen Fertigung zum Selbsteinbau exakt passend für den

  • MCW-D 521 Mikrofon Akku 9,6V NiMH
  • 9.6V NiMH AkkuPack zum Selbstumbau

Der Nachbau Akku zum Selbsteinbau in Ihr Mikroophon Beyerdynamic MCW-D 521 - Wireless Conference/Delegate Microphone Unit, Power Supply: 9.6 V with integrated NiMH battery 8 cells. Gönnen auch Sie ihrem Mikrophone wieder extra Power und mehr wie im Neuzustand. 

Zellentausch passend für Beyerdynamic Geräte 9,6V zum Selbstumbau


Technische Daten
System NiMH Akku Pack
Spannung: 9,6 Volt
Kapazität: 1600mAh
Anzahl Zellen: 8
Abmessungen: ca. 70,5 x 48,5 x 26,5mm
Gewicht: 192 Gramm

Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.