| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-33652 Herst.-Nr.: R-CR123-A EAN/GTIN: 4055909184128 |
| |
|
| | |
| - CR123 A Li-ion Akku min.700mAh, typisch 760mAh, max. 820mAh
- 3,6 - 3,7 Volt Li-ion Akku mit Ladeschlussspannung 4,2 Volt
- ✓ Leistungsfähige 3,6-3,7 Volt Batterie wiederaufladbar passend für Überwachungskamera, Akku bis zu 500 Mal und mehr wiederaufladbar
- ✓ Die Schutzkreisfunktion steuert die Batterie beim Laden und entladen besser, verhindert dabei Kurzschluss, Überentladung oder Überstrom, die Batterie hat eine Haltbarkeit von etwa bis zu 10 Jahren,
- ✓ Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123 A , CR123 R, CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A, Kapazität: min. 700mAh,Maximum an Energie und Ladezyklen
- ✓ ein wiederaufladbarer Fotoakku mit dem man nie wieder eine Fotobatterie kaufen muss, Akku einfach aufladen und die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie sparen
CR123 A Li-ion Akku min.700mAh, typisch 760mAh, max. 820mAh Der nahezu vollwertige Ersatz für die Lithium Einweg-Batterie CR123 A. Ideal für LED-Taschenlampen geeignet. Gönnen auch Sie Ihrer LED Taschenlampe ein nahezu maximum an Leuchtkraft und Leuchtdauer. Dieser Li-ion Akku verfügt über eine integrierte Schutzelektronik, Akku mit Überlade- und Verpolschutz. Lieferung erfolgt mit AkkuShop Transport- und Aufbewahrungsbox für 1-4 CR123 Batterien / Akkus. Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123 A, CR123 R, R-CR123, CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A Technische Daten (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!): System : Li-ion Akku, CR123 A, R-CR123 A, Spannung: 3,6-3,7 Volt, Kapazität: min. 700mAh, typisch 767mAh**, max. 2,84Wh, Abmessungen (LxH) ca. 35x16mm, Gewicht: 17,4gramm ** Wir selbst haben die Akkus mehrmals getestet, es wurden immer Ergebnisse von ca. 760mAh bis max. 820mAh als Testresultat erzielt. Zum testen der Akkus wurde unser 4fach Profi-Ladegerät Art.Nr.: CM-500 verwendet. Die Akkus haben min. 3,6 bis 3,7 Volt und einen Ladeschlussspannung von 4,2 Volt!
Lithium Fotoakku, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku Baugleich zu folgenden Akku Varianten wie zum Beispiel CR 123, 123A , CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A. Der wiederaufladbare Foto-Akku, Nie wieder eine Fotobatterie kaufen. Laden Sie einfach Ihren Fotoakku auf und sparen Sie die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie. Die wiederaufladbaren CR123 a Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt. Es wird für diesen Li-ion Ionen Akku ein spezielles Li-ion Ladegerät benötigt. Auch sehr gut als Li-ion Akku für die Überwachungskamera z.B. von ARLO geeignet. Fenix Motorrad Li-Ion Akku16340 ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dieser CR123A 16340 Li-Ionen Akku und die CR123A Batterien sich in der Voltzahl / Spannung unterscheiden. Wichtig: Nutzen Sie diesen 3,6 bis 3,7 Volt Li-ion Akku nur in Geräten, die ausdrücklich auch für die Verwendung / Benutzung von 3,6 bis 3,7 Volt Li-ion Akkus geeignet / freigegeben sind. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Motorradbatterie, Transport-Box, Transportbox, Transportbox Lithiumakkus, lithium ion akku 700 mah 3,7v, li-ion akku, li-ion-akku 3,7v |
| | |
| |