Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFR22650 3,2Volt bis 3,3 Volt 2000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku, Abmessungen beachten 65x22,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IFR22650 3,2Volt bis 3,3 Volt 2000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku, Abmessungen beachten 65x22,1mm
IFR22650 3,2Volt bis 3,3 Volt 2000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku, Abmessungen beachten 65x22,1mm
IFR22650 3,2Volt bis 3,3 Volt 2000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku, Abmessungen beachten 65x22,1mm
IFR22650 3,2Volt bis 3,3 Volt 2000mAh LiFePO4 Lithium-Eisenphosphat Akku, Abmessungen beachten 65x22,1mm
Artikel-Nr.:
     8005-32015
Hersteller:
     Cottcell
Herst.-Nr.:
     AKT-100728
EAN/GTIN:
     4055909167121
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku lifepo4
industrieakku

Lebensdauer von über 1000 Ladezyklen, befürwortet den Einsatz der LiFePO4 Zellen in dem Solar und Energiespeicher. Durch hohe Sicherheit, Umweltverträglichkeit, eine lange Lebensdauer und Zyklenfestigkeit findet die IFR Zelle nicht selten den Einsatz in Modellbau, Solar, Solarmodellen und Solarleuchten, LED-Solar Leuchten.

3.2V Lithium-Eisenphosphat Solarakku (LiFePO4) in der Größe 22650 mit 2000mAh

Lebensdauer 10x länger als Li-Ion Akkus mit ca. bis zu 1000 Ladezyklen.
Hohe Sicherheit, Umweltverträglichkeit, eine lange Lebensdauer und Zyklenfestigkeit sprechen für diese 3,2 Volt LiFePo4 Zellen.

Kapazität laut Hersteller 2000mAh Min. Kapazität (mAh) 1920mAh Nennspannung (Volt) 3,2V - 3,3V EntLadeschlussspannung (Volt) 2,0V kontinuierliche Entladung max. 3C 6A Ladestrom (Ampere) 0,xx - 2,00A Ladeschlussspannung (Volt) 3,65V Integrierter Schutz nicht vorhanden Pluspol (Aufbau) flach (Flat Top) Zusammensetzung (Chemie) LiFePO4 Durchmesser (mm) 22,10 mm ± 0,25 mm Höhe (mm) 65,00 mm ± 0,30 mm Gewicht (g) 63 gGramm Ladeverfahren CC-CV Datenblatt Sicherheitshinweise: Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden! Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen. Weitere Eigenschaften:

Lithium-Eisenphosphat Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus. Leistungsdichte bis zu 3000 W/kg, höher als beim herkömmlichen Li-Ion-Akku auf LiCoO2-Basis, dadurch hohe Belastbarkeit (Dauerstrom Entnahme).

Technische Daten für "IFR22650 3,2V - 3,3V 2000mAh LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) Akku"

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Eisenphosphat Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 3,65 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 3,55 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ladegeräte mit einer Ladung bis 3,65V verwendet werden. z.B.: T2-32, UNI-PO4

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen oder rot, weiß orangene etc.] Behältnissen des Handels.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.