Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumpstarter, der kompakte KFZ-Starthilfe-Powerakku mit Powerbank- und LED-Taschenlampenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumpstarter, der kompakte KFZ-Starthilfe-Powerakku mit Powerbank- und LED-Taschenlampenfunktion
Jumpstarter, der kompakte KFZ-Starthilfe-Powerakku mit Powerbank- und LED-Taschenlampenfunktion
Jumpstarter, der kompakte KFZ-Starthilfe-Powerakku mit Powerbank- und LED-Taschenlampenfunktion
Jumpstarter, der kompakte KFZ-Starthilfe-Powerakku mit Powerbank- und LED-Taschenlampenfunktion
Jumpstarter, der kompakte KFZ-Starthilfe-Powerakku mit Powerbank- und LED-Taschenlampenfunktion
Jumpstarter, der kompakte KFZ-Starthilfe-Powerakku mit Powerbank- und LED-Taschenlampenfunktion
Jumpstarter, der kompakte KFZ-Starthilfe-Powerakku mit Powerbank- und LED-Taschenlampenfunktion
Artikel-Nr.:
     8005-29089
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     PB-KFZ
EAN/GTIN:
     4055909162188
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Starthilfe
Starthilfegerät
  • Auto starten Starthilfe leere Batterie starten mit Powerbank
  • Starten Sie ihre leere Batterie dank dieser Powerbank
Kompakter KFZ-Starthilfe-Akku mit bis zu 700A und der zusätzlichen Powerbank- und LED Taschenlampenfunktion Jumpstarter - Auto Batterie starten mit diesem Starthilfegerät Starthilfe, Autobatterie leer, Jump Starter, Starten Sie ihre leere Batterie dank dieser Powerbank Pünktlich zu der kalten Jahreszeit ab sofort bei uns kurzfristig lieferbar! Mit dem neuen Jumpstarter erhalten Sie einen hochwertige und vor allem kompakte Akku Starthilfe für Ihr KFZ. Ausgestattet mit der neuesten Li-Polymer Akkutechnik liefert dieser kleine Akkukraftprotz einen Spitzenstrom von bis zu 700 Ampere und kann somit Benzin-Motoren bis 4,5 Liter und Diesel-Motoren bis 3,5 L kurzfristig starten. Die Powerbank- und LED Taschenlampenfunktion erweitern den Anwendungsbereich um ein Vielfaches. Daher ist er das ideale must have Produkt für unterwegs, oder in der Werkstatt. Die Displayüberwachung am KFZ-Adapter (Krokodilklemmen) ermöglicht eine einfache Bedienung und informiert über den aktuellen Status. Die umfangreichen Schutz-Funktionen ermöglichen eine nahezu gefahrlose Bedienung des Akkus.
  • Li-Polymer Akku mit 3,7 Volt und 7200mAh max. 26,64 Wh
  • mit dem USB Output 1 mit Schnellladefunktion: 5V 3 A, 9V, 2 A, 12V 1,5 A
  • mit dem USB Output 2: 5 Volt 2,4 A, USB Type-C Output: 3 A
  • mit dem Output für die Starthilfe: 350 A – 1 Sek. / 700 A – 0,1 Sek.
  • Ausgangsspannung bei Starthilfe: 10,8–12,6 V
  • Ladestrom max. 3 A, Tiefentlade- und Überladungsschutz
  • Überstromschutz, Verpolungsschutz und Überhitzungsschutz
  • integrierte max. 2W LED Taschenlampe mit SOS und Stroboskopfunktion
  • Ladestatusanzeige und Kapazitätsanzeige
  • inklusive 3in1 Ladekabel Micro USB, Ladekabel passend für Apple 5, 6, 7 und USB C
  • mit 2 Krokodilklemmen (Kabellänge rot 20cm, Kabellänge schwarz 12cm) und einer Premium Transporttasche
Bezeichnung Jumpstarter Produkt Abmessungen ca. L 150 x B 84,5 x H 26 mm Gewicht 346 Gramm, Farbe schwarz rot, 4042883438491
Weitere Suchbegriffe: Starthilfe-Powerbank, starthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.