Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherbatterie 3,7V ersetzt Yamaha YBP-L01 - 3400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherbatterie 3,7V ersetzt Yamaha YBP-L01 - 3400 mAh
Speicherbatterie 3,7V ersetzt Yamaha YBP-L01 - 3400 mAh
Speicherbatterie 3,7V ersetzt Yamaha YBP-L01 - 3400 mAh
Speicherbatterie 3,7V ersetzt Yamaha YBP-L01 - 3400 mAh
Speicherbatterie 3,7V ersetzt Yamaha YBP-L01 - 3400 mAh
Speicherbatterie 3,7V ersetzt Yamaha YBP-L01 - 3400 mAh
Speicherbatterie 3,7V ersetzt Yamaha YBP-L01 - 3400 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-28471
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-50108001
EAN/GTIN:
     4055909161617
Suchbegriffe:
Pufferakku
Pufferbatterie
Speicherbatterie
pufferbatterie 3,7v
Ersetzt: Yamaha YBP-L01Technische Daten: chemisches System Lithium-Ionen (LiIon) Spannung 3,7 V Kapazität (mAh) 3400 mAh Abmessungen 66 x 19 mm (H x Ø) Gewicht (g) 46 g
Weitere Suchbegriffe: accucell speicherbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.