Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keeppower 18650 3000mAh 3,6V - 3,7V 69x18,85mm Li-Ion-Akku PCB geschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keeppower 18650 3000mAh 3,6V - 3,7V 69x18,85mm Li-Ion-Akku PCB geschützt
Keeppower 18650 3000mAh 3,6V - 3,7V 69x18,85mm Li-Ion-Akku PCB geschützt
Keeppower 18650 3000mAh 3,6V - 3,7V 69x18,85mm Li-Ion-Akku PCB geschützt
Keeppower 18650 3000mAh 3,6V - 3,7V 69x18,85mm Li-Ion-Akku PCB geschützt
Keeppower 18650 3000mAh 3,6V - 3,7V 69x18,85mm Li-Ion-Akku PCB geschützt
Keeppower 18650 3000mAh 3,6V - 3,7V 69x18,85mm Li-Ion-Akku PCB geschützt
Artikel-Nr.:
     8005-27763
Hersteller:
     Keeppower
Herst.-Nr.:
     AKT-12032
EAN/GTIN:
     4055909159713
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

Abmessungen beachten: ca. 69x18,85mm

Der Einsatz von neuester Technologie, hohen Qualitätsstandards und bester Komponenten ist eine wichtige Voraussetzung für die Firma Keeppower. Erneut unter Beweis wurden die Voraussetzungen bei der neuen R-Serie von Keeppower gestellt und erfüllt.

Keeppower 18650 Lithium-Ionen-Akku mit PCB bis 15A

Ausgestattet mit Samsung (Made in Korea). Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz. Durch Einsatz von Schutzelektronik mit vier Mosfets eignet sich die R-Serie 18650 für so gut wie für alle Taschenlampen. Empfohlen werden die Keeppower 18650 Akkus insbesondere für Taschenlampen, LEDs, mech. Akkuträger usw.

Beachten Sie bitte vor dem Kauf die Maße der Zelle! Durch die eingebaute Elektronik ist die Zelle nicht für jede Anwendung geeignet!
Höhe und Durchmesser sind größer als eine Standard 18650 Zelle ohne PCB.

Zelle LG, Samsung Model P1830R Typische Kapazität 3000mAh Min. Kapazität 2900mAh Nennspannung 3,6V - 3,7V Leistung (Energieumsatz pro Zeitspanne) 11,10W Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05V Entladeschlussspannung 2,5V Pluspol erhöht (Button Top) Max. Entladestrom 15A Chemie Trimax Schutzschaltung PCB integriert bis 15A Ladeverfahren CC-CV Durchmesser 18,85 mm ± 0,10 mm Höhe 69,00 mm ± 0,20 mm Gewicht 48 g ± 1 g Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen bzw. Beschädigen der Schutzelektronik (PCB) zu einem Kurzschluss, zur Brandentwicklung oder Explosion führen kann.

Weitere Eigenschaften:

Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Lieferumfang:

1x Keeppower 18650 Akku 3000mAh 15A
Bei einer Bestellung von zwei Akkus wird eine Aufbewahrungsbox für 2x 18650 Akkus gratis mitgeliefert.

Technische Daten für "Keeppower 18650 3000mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku PCB geschützt"

Ladestrom Normal 1500mA/3h Max. Ladestrom Schnell 3000mA/2h Betriebstemperatur Laden 0 °C - 45 °C Betriebstemperatur Entladen -20 °C - 60 °C

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.