Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keeppower 18650 3200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku 69,4x18,6mm PCB geschützt mit Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keeppower 18650 3200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku 69,4x18,6mm PCB geschützt mit Kopf
Keeppower 18650 3200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku 69,4x18,6mm PCB geschützt mit Kopf
Keeppower 18650 3200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku 69,4x18,6mm PCB geschützt mit Kopf
Keeppower 18650 3200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku 69,4x18,6mm PCB geschützt mit Kopf
Keeppower 18650 3200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku 69,4x18,6mm PCB geschützt mit Kopf
Keeppower 18650 3200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku 69,4x18,6mm PCB geschützt mit Kopf
Artikel-Nr.:
     8005-27493
Hersteller:
     Keeppower
Herst.-Nr.:
     AKT-12029
EAN/GTIN:
     4055909158815
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
  • 18650 Li-ion Akku PCB geschützt mit Kopf 69,4x18,6mm
  • Max. Entladestrom 3C 10A Schutzschaltung PCB integriert 10A

Hochwertige Zelle mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit. Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz. Seiko (Made in Japan). Entwickelt für die Bereiche Taschenlampen, LEDs, Akkuträger etc.

Keeppower 18650 Lithium-Ionen-Akku PCB geschützt Kapazität 3200mAh Min. Kapazität 3100mAh Nennspannung 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung 4,2V  Entladeschlussspannung 2,55V Pluspol erhöht (Button Top) Max. Entladestrom 3C = 10A Schutzschaltung PCB integriert 10A Ladeverfahren CC-CV Durchmesser 18,60 mm ± 0,15 mm Höhe 69,4 mm ± 0,15 mm Gewicht 49 g ± 1 g Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen bzw. Beschädigen der Schutzelektronik (PCB) zu einem Kurzschluss, zur Brandentwicklung oder Explosion führen kann.

Weitere Eigenschaften:

Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Technische Daten für "Keeppower 18650 - 3200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku PCB geschützt"

Ladestrom Normal 0,xx - 1000mA Ladedauer bei 1550 mA ca. 4h Ladestrom Schnell 1000 - 2000mA Ladedauer bei 2000 mAh ca. 3h Betriebstemperatur Laden 0 °C - 45 °C Betriebstemperatur Entladen -20 °C - 60 °C

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.