Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine Aufbewahrungsbox für 4x AAA oder 10440 Akkuzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soshine Aufbewahrungsbox für 4x AAA oder 10440 Akkuzellen
Soshine Aufbewahrungsbox für 4x AAA oder 10440 Akkuzellen
Artikel-Nr.:
     8005-26953
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     AKT-400407
EAN/GTIN:
     4055909157504
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Eine Soshine Kunststoffbox zur sicheren Aufbewahrung von 1 bis 4 AAA oder 10440 Akkuzellen oder Batterien.

Plastikbox für 4x 10440 transparent

Hersteller: Soshine
Farbe: transparent
Gewicht: 8 g
Abmessungen: 48,2 mm x 49,5 mm x 14,8 mm
Material: PP (Polypropylen)
Lieferumfang: 1x Kunststoffbox
(max. Akkulänge < 44,8 mm - 0,2 mm)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.