| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502267800006 Herst.-Nr.: BOX10-SET3 EAN/GTIN: 4055909138428 |
| |
|
| | |
| Panasonic eneloop, Ready-to-Use NiMH Akku, AAA Micro, 10er Pack, min. 750 mAh, 2100 Ladezyklen, geringe Selbstentladung - neueste Version BK-4MCCE von PANASONIC mit 800mAh (min. 750mAh)
- mit bis zu 2100 Ladezyklen, geringe Selbstentladung
- Lieferumfang: 12 Stück Panasonic Eneloop AAA / Micro Akkus mit AccuCell Akkubox
Der hochwertige Nachfolger der seit 2005 verbreiteten Sanyo eneloop ist jetzt da! Die neue Panasonic eneloop Micro AAA LR03 HR-4 BK-4MCC mit bis zu 2100 wiederaufladbaren Zyklen. Heute geladen, hält die neue eneloop jahrelang ihre Energie stets verfügbar, selbst nach 10 Jahren Lagerung stehen noch bis zu 70% der eingeladenen Kapazität zur Verfügung. Daher auch ideal für Geräte mit einem geringen Stromverbrauch geeignet wie z.B. Fernbedienung, Gamecontroller, PC und Laptop Mouse, Messgeräte etc. Eneloop AAA Micro in der 4rd Generation. Technische Daten Panasonic Eneloop BK-4MCC System NiMH Akku, Spannung 1,2 Volt, Kapazität: typ. 800mAh, min. 750mAh, Maße 44,5x10,5mm, Größe HR-4UTG / Micro / AAA / LR03 / UM4, 24Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aaa akku nimh 800mah, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa |
| | |
| |