Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Panasonic eneloop Pro NiMH Akku, AA Mignon, 2500mAh mit extrastarker Leistung und AccuCell AccuSafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Panasonic eneloop Pro NiMH Akku, AA Mignon, 2500mAh mit extrastarker Leistung und AccuCell AccuSafe
10 Panasonic eneloop Pro NiMH Akku, AA Mignon, 2500mAh mit extrastarker Leistung und AccuCell AccuSafe
10 Panasonic eneloop Pro NiMH Akku, AA Mignon, 2500mAh mit extrastarker Leistung und AccuCell AccuSafe
Artikel-Nr.:
     8005-2502267600002
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BOX10-SET2
EAN/GTIN:
     4055909138404
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
10 Stück Panasonic eneloop Pro Mignon Akku BK-3HCCE/BF1 NiMH 1,2Volt 2500mAh
  • Panasonic BK-3HCCE
  • 10 Stück eneloop pro
  • Mindestkapazität: 2450mAh, typische Kapazität 2500mAh
  • Spannung: 1,2 Volt NiMH Akku Ready to use
  • Selbstentladung: bis zu 85% Kapazität nach einem Jahr noch vorhanden
  • Lebenszyklen: 500 Zyklen

Technische Daten BK-3HCCE:

Zellengröße: AA, Mignon, System: NiMH Akku, Spannung: 1,2 Volt
Kapazität min. 2450mAh, typisch 2500mAh, max. 2550 mAh
Abmessungen, Höhe, Ø: 50,4 x 14,5 mm, Gewicht: 30 Gramm

Panasonic eneloop Pro Mignon AA für den professionellen Einsatz

Die Panasonic eneloop Pro Mignon/AA Akkus sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise in Blitzgeräten von Kameras, kabellosen Computertastaturen, Computer-Mäusen, Gamepads, Spielzeugen, im Modellbau und fast allen batteriebetriebebenen Haushaltsgeräten. All diese Geräte können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie mit eneloop pro verwendet werden.

Panasonic's Ingenieure haben eneloop Pro entwickelt, um in extremen Konditionen wo höchste Performance in niedrigen Temperaturen (bis -20°C) verlangt wird zu bestehen. Der eneloop Pro NiMH Akku hat selbst nach 1 Jahr Lagerung noch bis zu 85% der Kapazität verfügbar.

Im Gegensatz zu Alkali Batterien, die nur einmal verwendet werden können, und unwirtschaftlich und unweltschädlich sein können, kann die eneloop Pro bis zu 500 mal wiederaufgeladen werden. Darüber hinaus bietet die Panasonic eneloop Pro die Vorteile einer Batterie und kommt bereits vorgeladen in den Handel. Somit ist sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit

  • mit Solarenergie vorgeladener Akku mit geringer Selbstentladung
  • starke Performance auch bei niedrigen Temperaturen (bis zu -20°C)
  • bis zu 500 mal wiederaufladbar
  • Min. Kapazität: 2500mAh
  • kombiniert die positiven Eigenschaften einer Alkali-Batterie (sofort ab Kauf einsetzbar) und die von wiederaufladbaren Batterien
  • bis zu 85% Restladung nach 1 Jahr Lagerung
  • die stabile Spannung sorgt für längere Einsatzfähigkeit als Alkali-Batterien
  • kein Memory-Effekt, d.h. Akkus können auch in halb leerem oder in fast vollem Zustant wieder aufgeladen werden
  • liefert über einen langen Zeitraum Energie und spart dabei Kosten


Selbstentladung: Noch ca. 85% Kapazität nach 1 Jahr

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.