| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502263200008 Herst.-Nr.: ACN--012 EAN/GTIN: 4055909137964 |
| |
|
| | |
| - Akku für Nintendo Wii U GamePad Akku WUP-012 WUP-010,
- Akku Wii U Akku Nintendo Wii U, Wii U GamePad, WUP-010
- ✓ System Li-Polymer Akku, Spannung 3,7 Volt, Ladeschlussspannung ca. 4,2 Volt
- ✓ Kapazität 1500mAh, max. 5,6Wh, Abmessungen ca. 65,2 x 55,3 x 9,6mm , Gewicht ca. 44gramm, Farbe grau
- ✓ mit Originalnetzteil ladbar
- ✓ Hochwertiger Akku im Li-Polymer System inklusive Schutzelektronik, geladen wird dieser Li-Po Akku auch im Nintendo Wii U Gamepad mit dem Original Netzteil bzw. Ladekabel vom Controller.
Nachbau Akku ideal passend als Ersatz- oder Zweitakku für den - Nintendo Wii U GamePad Akku WUP-012
- WUP-010, Wii U Akku Nintendo Wii U, Wii U GamePad, WUP-010
Hochwertiger Akku im Li-Polymer System inklusive Schutzelektronik, geladen wird dieser Li-Po Akku auch im Nintendo Wii U Gamepad mit dem Original Netzteil bzw. Ladekabel vom Controller. Technische Daten (kein original Nintendo Akku) System Li-Polymer Akku, Spannung 3,7 Volt, Ladeschlussspannung ca. 4,2 Volt, Kapazität 1500mAh, max. 5,6Wh, Abmessungen ca. 65,2 x 55,3 x 9,6mm , Gewicht ca. 44Gramm, Farbe grau |
| | |
| | | |
| |