Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Garage bzw. Regenschutz passend für Rasen-Mähroboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Garage bzw. Regenschutz passend für Rasen-Mähroboter
Universal Garage bzw. Regenschutz passend für Rasen-Mähroboter
Universal Garage bzw. Regenschutz passend für Rasen-Mähroboter
Universal Garage bzw. Regenschutz passend für Rasen-Mähroboter
Universal Garage bzw. Regenschutz passend für Rasen-Mähroboter
Universal Garage bzw. Regenschutz passend für Rasen-Mähroboter
Universal Garage bzw. Regenschutz passend für Rasen-Mähroboter
Artikel-Nr.:
     8005-2502262900008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     GARAGE
EAN/GTIN:
     4055909137933
Suchbegriffe:
Garage Mähroboter
Ladegerät Mähroboter
Ladestation Mähroboter
Mähroboterladegerät

Garage bzw. Regenschutz passend für Rasen-Mähroboter zum Beispiel

  • Husqvarna Automower 105, Auto Mower 105, 108, G1, G2 2004-2006
  • 210C, 220AC, 230ACX, 260ACX, 265ACX, Solar Hybrid, 305, 308, 308x, 310, 315, 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, SH
  • Gardena Mähroboter R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li, R100Li, R130Li, R160Li, Sileno, Sileno+
  • Bosch Indego, Ambrogio L50, L50 B,L50 Basic, L50 Deluxe, L50 Evolution, L50 Us
  • Ambrogio L75 Deluxe, L75 Elite, L75 Evolution, Ambrogio L100, L100 Deluxe, L100 Evolution, Ambrogio L200 Basic, L200 Carbone, L200 Deluxe, L200 Deluxe 1B, L200 Deluxe 2B, L200 Elite, L200 Elite Retro, L200 Evolution, Retro, L200R, Ambrogio L300, L300 Basic, L300 Basic 1B, L300 Basic 4B, L300 Carbone, L300 Elite, L300 Elite 1B, L300 Elite 4B, Ambrogio L400, L400 Carbone; Lawnbott Lb1200, Lb1200 Spyder Ka, Lb1500, Lb1500 SpyderEVO, Lawnbott Lb2150, Lb3210, Lb3210 Evolution Ka, Lb3250, Lb3510, Lb3510 Ka, Lb75, Lizard M4, M440, M480, M485, S1, S14, S14N, S2, Q6, Stiga Autoclip 125, Autoclip 127,Autoclip 140, Autoclip 140 4WD, Autoclip 145, Stiga Autoclip 325, Autoclip 327, Autoclip 328S, Stiga Autoclip 520, Autoclip 522, Autoclip 523, Autoclip 525, Autoclip 525S, Autoclip 527, Autoclip 527 S, Autoclip 527S, Autoclip 720 S, Autoclip 920 S; Wiper Blitz, Blitz Xk, Blitz Xp, Blitz 2.0, WiperJ Xh, Wiper Joy, Joy Xp, Wiper One, One Xh, Wiper R Xe, Wiper Runner, Runner A1, Runner X, Runner Xe, Runner Xk, Runner Xkh, Runner Xp; Wolf R10Ac, R10D, R30Ac, R50Ac; ZCS Tech D5, D7, D20, Niko Wiper Blitz 2.0, Ambrogio L60 Basic 2.0, L60 Blacktech 2.0, Robby de Luxe, Wiper Blitz X, Blitz 2.0 Evolution L60
  • Wiper Runner L-XE, Runner L-XK, Runner L-XH, Runner X-C2, Agro R800Li
  • Ambrogio Alex, Ambrogio L30, L30 Elite, L50, Ambrogio L75, L85 Deluxe Edition
  • Stiga Autoclip 125, Autoclip 127, Autoclip 200, Autoclip 223, Autoclip 225, Autoclip 225s, Autoclip 228, Autoclip 228s
  • Tech Line D7
  • Wiper Ciiky XE, Ciiky XH, Wiper C Xe, Wiper J Xe, Wiper Joy Xe, Wiper Joy, Joy XP
  • Efco Sirius 700, Sirius 1200, Wiper Runner X-C1
  • Alpina AR 1 500, 124563, AR2 1200, AR2 600

auch passend für viele verschiedene Mähroboter, Roboter-Mäher z.B. Robomow, Greenworks, Worx, John Deere, Sabo, Güde, Al-Ko, Gardena, Husqvarna, Honda. Das universelle Unterstelldach, Regen-Schutz, Dach, Garage, Verdeck, Cover bestehend aus Polycarbonat, der Unterstand wird inklusive 4 langen Erdnägel geliefert, Sicherheit: schützt Ihren Mähroboter und die Ladestation bei heftigen Regenschauern vor starker Durchnässung sowie eventuell daraus folgenden Kurzschlüssen etc.

Technische Daten

Abmessungen: ca. Breite 77cm, Höhe 44cm, Tiefe 102cm,
Gewicht: ca. 6300Gramm, Farbe schwarz mit transparentem Dach

Weitere Informationen:
Gewicht:
6300,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,38*
€ 301,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.