Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku zum Selbsteinbau passend für Gardena 8834-20 mit 18Volt NiMH, 2000mAh, Panasonic eneloop Standard Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku zum Selbsteinbau passend für Gardena 8834-20 mit 18Volt NiMH, 2000mAh, Panasonic eneloop Standard Zellen
Akku zum Selbsteinbau passend für Gardena 8834-20 mit 18Volt NiMH, 2000mAh, Panasonic eneloop Standard Zellen
Akku zum Selbsteinbau passend für Gardena 8834-20 mit 18Volt NiMH, 2000mAh, Panasonic eneloop Standard Zellen
Akku zum Selbsteinbau passend für Gardena 8834-20 mit 18Volt NiMH, 2000mAh, Panasonic eneloop Standard Zellen
Akku zum Selbsteinbau passend für Gardena 8834-20 mit 18Volt NiMH, 2000mAh, Panasonic eneloop Standard Zellen
Akku zum Selbsteinbau passend für Gardena 8834-20 mit 18Volt NiMH, 2000mAh, Panasonic eneloop Standard Zellen
Artikel-Nr.:
     8005-2502252500003
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENELOOP-18V
EAN/GTIN:
     4055909136899
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
panasonic nimh akku
nimh akku

AkkuPack ohne Gehäuse passend für Gardena 8834-20 mit 18Volt NiMH, 1500mAh

  • eneloop AkkuPack 18 Volt 2000mAh

  • AkkuPack mit Lötfahnen zum Selbstumbau in Ihr vorhandenes Gehäuse

  • GARDENA 648844 Akku, 648872
  • Heckenschere EasyCut 42 Accu
  • Turbotrimmer SmallCut 300 Accu

AkkuPack zum selber einlöten in Ihr vorhandenes Gehäuse d.h. die Lieferung erfolgt ohne das schwarze Gardena Gehäuse. Durch die hohe Kapazität von bis zu 2000mAh und mehr, können bis zu 25% mehr Arbeitszeiten erreicht werden. Mit bis zu 2100 Ladezyklen ist auch eine deutlich höhere Lebensdauer im Vergleich zum damaligen 1500mAh Akku möglich. Einmal aufladen hällt der AkkuPack die Kapazität bis zu 10 Jahre ohne großen Kapazitätverlust. Der Umbau erfolgt relativ einfach: das Gehäuse vom vorhandenen AkkuPack mit den 4 Schrauben öffnen, den alten AkkuPack auslöten und den neuen AkkuPack einlöten, am besten dann die Lötstellen am Plus- und Minuspol z.B. mit Klebeband oder Schrumpfschlauch isolieren ( um einen eventuellen Kurzschluss zu vermeiden).

Technische Daten (kein original Gardena Akku)

System: NiMH AkkuPack, Spannung 18 Volt, Kapazität 2000mAh, max. 27Wh
Abmessungen ca. 115 x 50,5 x 27mm, Farbe weiß bzw. schwarz
das teiweise abgebildete schwarze Gehäuse ist nicht im Lieferumfang enthalten

Nachbau AkkuPack zum Selbsteinbau passend für Gardena 2012 18V 1.6Ah 5788773-01 Husqvarna AB S-561 82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.