Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,2 Volt Solar Akku Lithium 18650 IFR LiFePo4 Akku Flat Top ohne Kopf ungeschützt 64,5x18mm, 1100mAh - 1400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,2 Volt Solar Akku Lithium 18650 IFR LiFePo4 Akku Flat Top ohne Kopf ungeschützt 64,5x18mm, 1100mAh - 1400mAh
3,2 Volt Solar Akku Lithium 18650 IFR LiFePo4 Akku Flat Top ohne Kopf ungeschützt 64,5x18mm, 1100mAh - 1400mAh
3,2 Volt Solar Akku Lithium 18650 IFR LiFePo4 Akku Flat Top ohne Kopf ungeschützt 64,5x18mm, 1100mAh - 1400mAh
3,2 Volt Solar Akku Lithium 18650 IFR LiFePo4 Akku Flat Top ohne Kopf ungeschützt 64,5x18mm, 1100mAh - 1400mAh
3,2 Volt Solar Akku Lithium 18650 IFR LiFePo4 Akku Flat Top ohne Kopf ungeschützt 64,5x18mm, 1100mAh - 1400mAh
3,2 Volt Solar Akku Lithium 18650 IFR LiFePo4 Akku Flat Top ohne Kopf ungeschützt 64,5x18mm, 1100mAh - 1400mAh
3,2 Volt Solar Akku Lithium 18650 IFR LiFePo4 Akku Flat Top ohne Kopf ungeschützt 64,5x18mm, 1100mAh - 1400mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502238500003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     IFR18650
EAN/GTIN:
     4055909135496
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
  • 3.2 Volt Solar Akku IFR 18650 Size LiFePo4 Akku 3,2 Volt
  • Lithium IFR 18650 1500mAh 18 x 64,5mm
  • Akku ohne Kopf (ohne erhöhten Kopf am Pluspol), LiFePo4 Akku ungeschützt
  • Der hochwertige 3.2 Volt Lithium Akku im LiFePo4 System ideal passend für Solar Gartenleuchten, Solar Beleuchtungen, Solar Lampen mit 3,2 Volt Lithium Akkus
  • LiFePO4 Akku, Kapazität 1100mAh Min. Kapazität 1050mAh , typische Kapazität 1100mAh, max. 3,52Wh Nennspannung 3,2V, Ladeschlussspannung 3,65V ± 0,05
3.2 Volt Solar Akku IFR 18650, Solarakku
  • IFR 18650 Size LiFePo4 Akku 3,2 Volt
  • Lithium IFR 18650 1500mAh 18 x 64,5mm
  • Akku ohne Kopf (ohne erhöhten Kopf am Pluspol)
  • LiFePo4 Akku ungeschützt
Der hochwertige 3.2 Volt Lithium Akku im LiFePo4 System ideal passend für Solar Gartenleuchten, Solar Beleuchtungen, Solar Lampen mit 3,2 Volt Lithium Akkus

Passende Ladegeräte sind z.B. XTAR SP1, XTAR WP2H, XTAR VP2, Nitecore D4 und andere Ladegeräte die explizit auch speziell zum Laden von 3,2 Volt LiFePo4 Akkus geeignet sind. Bitte beachten Sie bei der Bestellung das es sich hier um einen sogenannten 3,2V Solar Akku 18650 Flat Top ohne Kopf handelt d.h. Ihr zu ersetzender 3,2 Volt LiFePo 4 Akku sollte die gleiche Ausführung sein!

Technische Daten:

Chemische Zusammensetzung LiFePO4 Akku, Kapazität 1100mAh
Min. Kapazität 1050mAh , typische Kapazität 1100mAh, max. 3,52Wh
Nennspannung 3,2V, Ladeschlussspannung 3,65V ± 0,05
Entladeschlussspannung 2,0V, Entladestrom (konstant) 3C 3300mA
Entladestrom (puls) 5C 5,5A, Pluspol ausgeprägt, mit Kopf
Schutz nicht vorhanden, Durchmesser 18mm ± 0,1
Höhe 64,5mm ± 0,2, Gewicht 41Gramm ± 1, Ladeverfahren CC-CV

***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Lithium Zellen dürfen nur mit dazu passender Schutz-Elektronik betrieben werden! Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.

Für das Laden von Lithium Akkus kurz LiFePO4 Akku bedarf es eines speziellen Ladegerätes, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren für 3,2 Volt Akkus lädt. (CCCV = constand current, constant voltage.) Achtung: diese Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 3,65 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 3,5 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur geeignete Lithium Ladegeräte mit einer Ladung bis 3,65V verwendet werden. z.B.: XTAR VP2, XTAR SP1, XTAR WP2H, Nitecore D4 (Bitte vor dem Laden die BedienungsAnleitung genau beachten, ob das Ladegerät oben genannte Daten erfüllen kann)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.