| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502173700001 Herst.-Nr.: CR123A-SET16 EAN/GTIN: 4055909129013 |
| |
|
| | |
| - ✓ Ladeset passend für das z.B. ARLO Kamerasystem, Arlo VMS3130-100EU Smart Home , Tierüberwachung Aufzeichnungsgeräte, Wi-Fi Tier Überwachungskamera
- ✓ 1x LCD-Schnell-Ladegerät inklusive 16 Stück CR123 A 700mAh Akku und 2x AccuCell Aufbewahrungsbox für 1-4 Akkus
- ✓ Akku nd Schnell-Ladegerät passend für die Arlo Überwachungskamera mit bis zu 760mAh und mehr Kapazität
- ✓ Schnell-Ladegerät lädt 1,2,3 oder 4 Akkus, lädt Li-Ion 18650 Akku, 16340, CR123, CR123A, 14500, 26650, lädt NiMH Mignon AA, Micro AAA, Baby C, Einzelkanalsteuerung d.h. die Ladeschächte werden einzeln überwacht
- ** Wir selbst haben die Akkus mehrmals getestet, es wurden immer Ergebnisse von ca. 760mAh bis max. 820mAh als Testresultat erzielt. Zum testen der Akkus wurde unser 4fach Profi-Ladegerät Art.Nr.: CM-500 verwendet
1x LCD-Schnell-Ladegerät inklusive 16 Stück CR123 A 700mAh Akku und 2x AccuCell Aufbewahrungsbox für 1-4 Akkus Das ideale Stromversorgungsset für Ihre Überwachungskamera z.B. ARLO Kamerasystem, Arlo VMS3130-100EU Smart Home , Tierüberwachung Aufzeichnungsgeräte, Wi-Fi Tier Überwachungskamera. Anstelle der teuren CR123 Einweg-Lithium-Batterien benötigen Überwachungskameras doch oft als alternative Stromquelle leistungsfähige Li-Ion Akkus, viele standard Li-Ion Akkus sind aber meist für Anwendungen mit geringeren Belastungen gedacht und konzipiert worden, sie leisten oft nicht die gewünschte Energie bei höheren Belastungen. Da unsere hochwertigen CR123A Akkus auch in enorm Leistungsfähigen LED-Taschenlampen perfekt funktionieren, sind diese für hohe Belastungen sehr gut geeignet. - Schnell-Ladegerät lädt 1,2,3 oder 4 Akkus
- lädt Li-Ion 18650 Akku, 16340, CR123, CR123A, 14500, 26650
- lädt NiMH Mignon AA, Micro AAA, Baby C
- Einzelkanalsteuerung d.h. die Ladeschächte werden einzeln überwacht
- mit digital Display zur Ladeanzeige von Schacht 1 bis 4
- der Ladefortschritt und die Akkuspannung werden angezeigt
Technische Daten Ladegerät : Eingangspannung Netz: 100-240V (AC), 50/60HZ, 500mA (max), Eingansspannung PKW: 12V-24V (DC), 2000mA (max), Ausgang: 4,2V (DC), 1000mA x 4 (LiIon) / 500mA x 4 (NiMH), 156mm x 99,5mm x 37mm (Länge, Breite, Höhe), Gewicht 275g ohne Batterien, Der Lieferumfang: LCD Ladegerät, 100 - 240 Volt Netzkabel. Technische Daten CR123 A Akku: System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min. 700mAh, typ. 760mAh, max. 820mAh, max. 2,84Wh, Abmessungen (LxH) ca. 35x16mm, Gewicht: 17,4Gramm Lithium Fotoakku, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku Baugleich zu folgenden Akku Varianten wie zum Beispiel CR 123, 123A , CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A. Der wiederaufladbare Foto-Akku, Nie wieder eine Fotobatterie kaufen. Laden Sie einfach Ihren Fotoakku auf und sparen Sie die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie. Die wiederaufladbaren CR123 a Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, ladegerät li-io akku 12 volt, ladegerät li-ion, schnellladegerät mignon |
| | |
| |