| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502146400006 Herst.-Nr.: CR123A-SET_1 EAN/GTIN: 4055909126289 |
| |
|
| | |
| - LCD-Schnell-Ladegerät inklusive 4 Stück CR123 A 760mAh Akkus
- Das ideale Stromversorgungsset für Ihre Überwachungskamera z.B. ARLO Kamerasystem, Arlo VMS3130-100EU Smart Home , Tierüberwachung Aufzeichnungsgeräte, Wi-Fi Tier Überwachungskamera
- Da unsere hochwertigen CR123A Akkus auch in enorm Leistungsfähigen LED-Taschenlampen perfekt funktionieren, sind diese für hohe Belastungen sehr gut geeignet
- System : Li-ion Akku 16340, CR123 A, R-CR123 A, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min. 700mAh, max. 767mAh**, max. 2,84Wh, Abmessungen (LxH) ca. 35x16mm, Gewicht: 17,4gramm
- ** Wir selbst haben die Akkus mehrmals getestet, es wurden immer Ergebnisse von ca. 760mAh bis max. 820mAh als Testresultat erzielt. Zum testen der Akkus wurde unser 4fach Profi-Ladegerät Art.Nr.: CM-500 verwendet
LCD-Schnell-Ladegerät inklusive 4 Stück CR123 A 850mAh Akkus Das ideale Stromversorgungsset für Ihre Überwachungskamera z.B. ARLO Kamerasystem, Arlo VMS3130-100EU Smart Home , Tierüberwachung Aufzeichnungsgeräte, Wi-Fi Tier Überwachungskamera. Anstelle der teuren CR123 Einweg-Lithium-Batterien benötigen Überwachungskameras doch oft als alternative Stromquelle leistungsfähige Li-ion Akkus, viele standard Li-ion Akkus sind aber meist für Anwendungen mit geringeren Belastungen gedacht und konzipiert worden, sie leisten oft nicht die gewünschte Energie bei höheren Belastungen. Da unsere hochwertigen CR123A Akkus auch in enorm Leistungsfähigen LED-Taschenlampen perfekt funktionieren, sind diese für hohe Belastungen sehr gut geeignet. - Schnell-Ladegerät lädt 1,2,3 oder 4 Akkus
- lädt Li-Ion 18650 Akku, 16340, CR123, CR123A, 14500, 26650
- lädt NiMH Mignon AA, Micro AAA, Baby C
- Einzelkanalsteuerung d.h. die Ladeschächte werden einzeln überwacht
- mit digital Display zur Ladeanzeige von Schacht 1 bis 4
- der Ladefortschritt und die Akkuspannung werden angezeigt
CR123A Akku und Ladegerät Technische Daten Ladegerät : Eingangspannung Netz: 100-240V (AC), 50/60HZ, 500mA (max), Ausgang: 4,2V (DC), 1000mA x 4 (LiIon) / 500mA x 4 (NiMH), 156mm x 99,5mm x 37mm (Länge, Breite, Höhe), Gewicht 275g ohne Batterien, Der Lieferumfang: Ladegerät, 100 - 240 Volt Netzkabel. Technische Daten CR123 A Akku: System : Li-ion Akku 16340, CR123 A, R-CR123 A, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min. 800mAh, max. 850mAh**, max. 3,04Wh, Abmessungen (LxH) ca. 35x16mm, Gewicht: 17,4 gramm ** Wir selbst haben die Akkus mehrmals getestet, es wurden immer Ergebnisse von ca. 800mAh bis max. 850mAh als Testresultat erzielt. Zum testen der Akkus wurde unser 4fach Profi-Ladegerät Art.Nr.: CM-500 verwendet Lithium Fotoakku, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku Baugleich zu folgenden Akku Varianten wie zum Beispiel CR 123, 123A , CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A. Der wiederaufladbare Foto-Akku, Nie wieder eine Fotobatterie kaufen. Laden Sie einfach Ihren Fotoakku auf und sparen Sie die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie. Die wiederaufladbaren CR123 a Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, schnellladegerät mignon, ladegerät li-ion |
| | |
| |