| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502122400006 Herst.-Nr.: BOTVAC1 EAN/GTIN: 4055909123882 |
| |
|
| | |
| - NEATO 945-0179 Akku mit Kabel uns Stecker
- Botvac 70e Akku, Botvac 75, Botvac 80, Botvac 85
- Botvac D75, Botvac D80, Botvac D85
- Technische Daten (kein Original Neato Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 12 Volt, Kapazität: 3Ah, max. 36Wh
- Maße (LxBxH): ca. 213,56 x 45,6 x 22,31mm, Gewicht: 520Gramm
NiMH Nachbau Akku passend für den Neato Botva Akku BOTVAC 70E, 75, 80, 85 - NEATO 945-0179 Akku mit Kabel uns Stecker
- Botvac 70e Akku, Botvac 75, Botvac 80, Botvac 85
- Botvac D75, Botvac D80, Botvac D85
Dieser NiMH Hochleistungs-Akku wird natürlich auch mit dem original Ladegerät bzw. Ladestation vom Botvac geladen. Hochwertige Qualität. Technische Daten (kein Original Neato Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 12 Volt, Kapazität: 3Ah, max. 36Wh Maße (LxBxH): ca. 213,56 x 45,6 x 22,31mm, Gewicht: 520Gramm |
| | |
| | | |
| |