Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Standard 9.6 Volt AkkuPack F1x8, 8/BK-3MCCE mit Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic eneloop Standard 9.6 Volt AkkuPack F1x8, 8/BK-3MCCE mit Lötfahne
Panasonic eneloop Standard 9.6 Volt AkkuPack F1x8, 8/BK-3MCCE mit Lötfahne
Panasonic eneloop Standard 9.6 Volt AkkuPack F1x8, 8/BK-3MCCE mit Lötfahne
Panasonic eneloop Standard 9.6 Volt AkkuPack F1x8, 8/BK-3MCCE mit Lötfahne
Artikel-Nr.:
     8005-2502120800006
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACN-E9.6V
EAN/GTIN:
     4055909123721
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-pack 9,6 v nimh

eneloop 9,6 Volt AkkuPack F1x8 8/BK-3MCCE mit Lötfahne
  • 9.6 Volt NiMH eneloop AkkuPack
  • bestehend aus 8 Panasonic eneloop Mignon AA Akkus
  • Anordnung F1x8 8er Reihe nebeneinander

Der NiMH AkkuPack eneloop 9,6 Volt mit Lötfahne z.B. zum Selbstumbau Ihres alten Sender- oder Empänger Akkus auf die neue Ready 2 use Technologie.

Technische Daten:

Spannung 9,6 Volt, Kapazität min. 1900mAh, typ. 2000mAh, Abmessungen LxBxH ca. 116 x 14,5 x 50 mm
Zellengröße AA Mignon HR-3 UTG, System NiMH AkkuPack, Gewicht 216 Gramm
Konfiguration F1x8 (8er Reihe), Stecksystem mit Lötfahne

Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.