Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Playstation PS4 Controller, 3,7 Volt mit 700mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Playstation PS4 Controller, 3,7 Volt mit 700mAh
Akku passend für den Playstation PS4 Controller, 3,7 Volt mit 700mAh
Akku passend für den Playstation PS4 Controller, 3,7 Volt mit 700mAh
Akku passend für den Playstation PS4 Controller, 3,7 Volt mit 700mAh
Akku passend für den Playstation PS4 Controller, 3,7 Volt mit 700mAh
Akku passend für den Playstation PS4 Controller, 3,7 Volt mit 700mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502095500000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACNPS4
EAN/GTIN:
     4055909121192
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
playstation zubehör
  • für den Playstation PS4 Controller Akku
  • passend für den Sony LIP1522 Akku 3.7V

Ersatz-Akku Lithium-Ionen passend für den Sony Controller (kein Original Akku)
Hochwertiger Li-Ion Nachbau Akku von AccuCell, passend für bzw. Ersatz für Original Akku Bezeichnung:

  • Playstation PS4 Controller Akku
  • passend für den Sony LIP1522 Akku
  • mit 3,7 Volt und 700mAh Kapazität

Technische Daten (kein Original Akku):

System: Li-Polymer Akku, rechargeable Li-Ion battery
Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 700mAh, 2,6Wh
Maße (LxBxH): mm, Gewicht 21Gramm

Der Lithium Polymer Akku verfügt über einen Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, dank der Li-Ion Technologie hat dieser Akku keinen Memory-Effekt, er kann jederzeit problemlos geladen werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.