Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Sub-C Akku HHR300SCE mit Lötfahne in U-Form, BK300SCE Akku BK300SCEY1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Sub-C Akku HHR300SCE mit Lötfahne in U-Form, BK300SCE Akku BK300SCEY1
Panasonic Sub-C Akku HHR300SCE mit Lötfahne in U-Form, BK300SCE Akku BK300SCEY1
Panasonic Sub-C Akku HHR300SCE mit Lötfahne in U-Form, BK300SCE Akku BK300SCEY1
Panasonic Sub-C Akku HHR300SCE mit Lötfahne in U-Form, BK300SCE Akku BK300SCEY1
Artikel-Nr.:
     8005-2502089100001
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BK300-LFU
EAN/GTIN:
     4055909120553
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku

Panasonic Industrie-Akku NiMH in der Baugröße SUB-C

  • Standard NiMH Akku SUB C mit Lötfahnen U-Form
  • Abmessungen 23mm x 42mm
  • preiswert und zuverlässig
  • alle Zellen nach Ihren Wünschen konfektionierbar z. B. mit Lötfahnen etc.

Technische Daten:

System: Ni-MH Akku Flattop, Spannung: 1,2 Volt, Kapazität 3000mAh, mit Lötfahne U-Form
Abmessungen ca. Höhe/ Ø: 42x23mm, Zellengröße:  SC (Sub-C), Gewicht: 60 Gramm

Der sogenannte Sub-C Akku ist eine genormte Baugröße für Akkus. Eine Akkuzelle vom Typ Sub-C ist meist exakt 23 x 43 mm groß und hat somit ein größeres Volumen als die längere AA-Zelle (Mignon), jedoch etwas weniger als eine C-Zelle (Baby). Sub-C-Zellen werden selten einzeln in Geräte eingelegt. Meist findet diese Baugröße ihre Anwendungsbereiche als NiCd oder NiMH-Akku in Akkupacks im Bereich des RC-Modellbaus, aber auch oft in elektrischen Werkzeugen wie Akkuschraubern oder elektrischen Haushaltsgeräten, wie z. B. Handstaubsaugern, Gartengeräten etc. selten auch in Taschenlampen. Zum Selbstkonfektionieren oder zum Austausch werden sie oft mit angeschweißten Lötfahnen verkauft.

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.