| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502078800004 Herst.-Nr.: ARCASAA2700 EAN/GTIN: 4055909119526 |
| |
|
| | |
| - Arcas NiMH Akku Mignon AA LR6 NiMH-Akku 1,2 Volt
- 2700mAh Kapazität, schnellladefähig, kein Memory-Effekt
Der frische Arcas NiMH Akku Mignon AA LR6 NiMH-Akku 1,2 Volt Arcas NiMH Akkus sind leistungsstarke Energiespeicher für viele Anwendungsbereiche, mit folgenden Vorteilen - bis zu 2700mAh Kapazität, schnellladefähig
- kein Memory - Effekt
- kostengünstig, bis zu 1000 x wiederaufladbar
- hohe Betriebszeit durch maximale Energie
Technische Daten: System: NiMH Akku, Spannung: 1,2 Volt, Kapazität 2700 mAh max. Abmessungen Höhe/ Ø: 50 x 14,5 mm, Zellengröße: AA Mignon, Gewicht: 21 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |