Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR123 A Li-Ion Akku 16340, 3,6-3,7V, min.700mAh, typisch 760mAh, 35x16mm Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR123 A Li-Ion Akku 16340, 3,6-3,7V, min.700mAh, typisch 760mAh, 35x16mm Kapazität
CR123 A Li-Ion Akku 16340, 3,6-3,7V, min.700mAh, typisch 760mAh, 35x16mm Kapazität
CR123 A Li-Ion Akku 16340, 3,6-3,7V, min.700mAh, typisch 760mAh, 35x16mm Kapazität
CR123 A Li-Ion Akku 16340, 3,6-3,7V, min.700mAh, typisch 760mAh, 35x16mm Kapazität
CR123 A Li-Ion Akku 16340, 3,6-3,7V, min.700mAh, typisch 760mAh, 35x16mm Kapazität
Artikel-Nr.:
     8005-2502070100003
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     FEARBL16
EAN/GTIN:
     4055909118659
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
  • Akku passend für Arlo Überwachungskamera Arlo Kamera VMS3030
  • CR123 A Li-Ion 16340 min.700mAh, typisch 760mAh max. 820mAh
  • ✓ wiederaufladbare CR 123 Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt, die Leistung der Batterie kann bis zu 16,7 % länger als andere Batterien betreiben,
  • ✓ Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123 A , CR123 R, CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A, Kapazität: min. 700mAh,Maximum an Energie und Ladezyklen
  • ✓ ein wiederaufladbarer Fotoakku mit dem man nie wieder eine Fotobatterie kaufen muss, Akku einfach aufladen und die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie sparen
CR123 A Li-Ion Akku 16340 min.700mAh, typisch 760mAh
  • CR123 Akku CR123A, R-CR123A min.700mAh, typisch 760mAh
  • Akku auch passend für den Gigaset elements Lichtschalter

Der nahezu vollwertige Ersatz für die Lithium Einweg-Batterie CR123 A. Ideal für LED-Taschenlampen geeignet. Gönnen auch Sie Ihrer LED Taschenlampe ein nahezu Maximum an Leuchtkraft und Leuchtdauer. Dieser Li-Ion Akku verfügt über eine integrierte Schutzelektronik, Akku mit Überlade- und Verpolungschutz. 

Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123 A, CR123 R, R-CR123, CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A, ARB-L16-700

Technische Daten (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!):

System : Li-Ion Akku 16340, CR123 A, R-CR123 A, Spannung: 3,6 bis 3,7 Volt, Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt, Kapazität: min. 700mAh, typisch 800mAh**, 2,84Wh, Abmessungen (LxH) ca. 34,65 x 16,6mm, Gewicht: 18,02 Gramm

** Wir selbst haben die Akkus mehrmals getestet, es wurden immer Ergebnisse von ca. 700mAh bis max. 800mAh als Testresultat erzielt. Zum testen der Akkus wurde unser 4fach Profi-Ladegerät Art.Nr.: CM-500 verwendet.

Lithium Fotoakku, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku

Baugleich zu folgenden Akku Varianten wie zum Beispiel CR 123, 123A , CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A. Der wiederaufladbare Foto-Akku, Nie wieder eine Fotobatterie kaufen. Laden Sie einfach Ihren Fotoakku auf und sparen Sie die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie. Die wiederaufladbaren CR123 a Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt. Es wird für diesen Li-Ion Ionen Akku ein spezielles Li-Ion Ladegerät benötigt. Auch sehr gut als Li-Ion Akku für die Überwachungskamera z.B. von ARLO geeignet. Fenix Motorrad Li-Ion Akku16340

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dieser CR123A 16340 Li-Ion Akku und die CR123A Batterien sich in der Voltzahl / Spannung unterscheiden. Wichtig: Nutzen Sie diesen 3,6V bis 3,7 Volt Li-Ion Akku nur in Geräten, die ausdrücklich auch für die Verwendung / Benutzung von 3,7 Volt Li-Ion Akkus geeignet / freigegeben sind. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.