Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er Pack Panasonic eneloop Standard Akkus Mignon AA Akku Batterien mit blauer Akkubox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8er Pack Panasonic eneloop Standard Akkus Mignon AA Akku Batterien mit blauer Akkubox
8er Pack Panasonic eneloop Standard Akkus Mignon AA Akku Batterien mit blauer Akkubox
8er Pack Panasonic eneloop Standard Akkus Mignon AA Akku Batterien mit blauer Akkubox
8er Pack Panasonic eneloop Standard Akkus Mignon AA Akku Batterien mit blauer Akkubox
8er Pack Panasonic eneloop Standard Akkus Mignon AA Akku Batterien mit blauer Akkubox
8er Pack Panasonic eneloop Standard Akkus Mignon AA Akku Batterien mit blauer Akkubox
Artikel-Nr.:
     8005-2502033300006
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CASE-BPAA4
EAN/GTIN:
     4055909114972
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Neue Panasonic eneloop BK-3MCC AA Mignon Akkus im 8-er Pack mit Case
Die neue eneloop BK-3MCC im8er Set inklusive blauer Aufbewahrungsbox für AA, AAA

  • Die neuen Panasonic enloop jetzt mit bis zu 2100 Ladezyklen
  • Längere Kapazität und Lebensdauer: die neue eneloop behält auch nach fünf Jahren Lagerung bis zu 70% ihrer Kapazität
  • Bis zu 90% verbleibende Restladung nach 1 Jahr Lagerung
  • Bis zu 70% verbleibende Restladung nach 5 Jahren Lagerung
  • die Lieferung besteht aus 8 Stück eneloop Mignon AA Akku und 2 Stück AA Akkuboxen

Zusätzliche Features: die Akkus verfügen über eine "antibakterielle Oberfläche"*5: Ideal für Arbeitsplätze, Schulen und Krankenhäuser und alle Orte, an denen eine Batterie von mehreren Nutzern gebraucht wird. Kein Memory-Effekt: Akkus können jederzeit wieder aufgeladen werden. Stabile Entladespannung: Längere Betriebszeiten für Anwendungen mit hohem Stromverbrauch und bei niedrigeren Temperaturen als bei Einweg-Batterien. Die Panasonic eneloop ist der perfekte, langlebige, vorgeladene, Energie speichernde, Geld sparende, recyclingfähige Akku, der jetzt sogar bis zu 2100 Mal benutzt und wieder aufgeladen werden kann (Das Vorgängermodell HR-3UTGA war bis zu 1500x bzw. 1800x wiederaufladbar).

Technische Daten Typ BK-3MCC

Nickel Metal Hydrid Batterie, Size AA Consumer Type, Spannung 1,2 Volt,
Kapazität: min. 1900mAh, typisch 2000mAh, Maße (DxH): 14.35 x 50.4 mm, Gewicht: 27 Gramm

5 Antibakterielles Mittel Typ: anorganisches, antibakterielles Mittel; Weiterverarbeitungsmethode; Ummantelung; Testinstitut: Japan Spinners Inspection Foundation; SIAA Nummer: JP0122085A0002V; Testmethode: JIS Z2801

Weitere Informationen: ultra praktisch, die im Lieferumfang enthaltenen, 2 blauen Akkuboxen können auch miteinander verbunden werden, so kann man z.B. aus zwei 4er Boxen eine 8er Box konfigurieren und so weiter ...

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.