AccuCell hochwertiger NiMH Akku passend für den Rasierer Grundig Akku
GRUNDIG G7585, G8234, G8235, G8261, G8264, G8265, G8267, G9000, G9000S NORELCO HQG 265, T900, T960 Auch HQG265 WAHL 8550, 8551, 8554, 8745, 9550, 9590, 9851, WAHL 93154, 93154-101
Hochwertiger Markenakku in langlebiger Industriequalität ideal geeignet für Ihren Rasierakku als Ersatz-Akku zum Selbsteinbau. NiMH Akku mit Lötfahnen in U-Form (Ableiter abgehend in eine Richtung) zum selber austauschen den alten Akkus gegen diesen neuen Akku zum selbst Einlöten. Aufgrund der hohen Qualität stellt dieser Ersatz-Akku wahrscheinlich die beste Wahl als Ersatz-Akku für Ihren Rasierer dar.
Technische Daten (kein original Grundig Akku):
System: NiMH Akku mit Lötfahne U-Form, Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: typ. 2200-2500mAh, Abmessungen (DxH): ca. 48.63 x 14.3 x 14.3mm, Gewicht: 24Gramm