Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3500mAh und 3facher Schutzschaltung, 68.66x18,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3500mAh und 3facher Schutzschaltung, 68.66x18,4mm
Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3500mAh und 3facher Schutzschaltung, 68.66x18,4mm
Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3500mAh und 3facher Schutzschaltung, 68.66x18,4mm
Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3500mAh und 3facher Schutzschaltung, 68.66x18,4mm
Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3500mAh und 3facher Schutzschaltung, 68.66x18,4mm
Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3500mAh und 3facher Schutzschaltung, 68.66x18,4mm
Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3500mAh und 3facher Schutzschaltung, 68.66x18,4mm
Artikel-Nr.:
     8005-2501967000006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-18650
EAN/GTIN:
     4055909108346
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Der hochwertige Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3500mAh

mit 3facher Schutzschaltung gegen Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss

Diese 3400mAh Li-Ion Akkus sind aus hochwertigen Panasonic 18650 LiIon Akkus gefertigt und haben eine integrierte, qualitativ hochwertige Schutzbeschaltung mit 3fach Schutz, um auch große Ströme liefern zu können. Der max. Ladestrom liegt bei 3A und der max. Entladestrom liegt bei ca. 11A.

Bitte seien Sie skeptisch, wenn Ihnen bei anderen Li-Ion 18650 er Akkus Kapazitäten von 4.000 mAh, 5.000 mAh oder sogar 6.000 mAh versprochen werden. Papier ist geduldig. Unsere 18650 Akkus werden als neue Panasonic Markenzellen eingekauft und mit hochwertigen Schutzschaltungen bestückt. Sehr gut geeignet z.B. als Energiequelle für die hochwertigen LED-Taschenlampen von Fenix TK11, TK12, TK15, TK21, TK30, TK35, PD31, PD32, TA20 (nur aktuelles Modell), TA21 und TK75 etc. Bitte beachten, der Akku ist nicht kompatibel mit Nitecore LED-Lampen!

Technische Daten (PCB protection trip current 10A)

System: Li-Ion Akku mit 3fach Schutzschaltung, Bauform 18650, Kapazität 3500mAh, Nennspannung 3.7 Volt, Standard Ladestrom 1700mAh, Standard Entladestrom 680mAh, Standard Entladeschlussspannung 3.5 Volt, Durchmesser 18.40mm, Länge 68.66mm +/- 0.2mm, Maximale dauerhafte Stromentnahme 10A, Referenzgröße 168A / 600P, Integrierte Elektronik zum Schutz vor Tiefentladung, Kurzschluss und zu hohe Stromentnahme, Spannung-Ladezustand der Lithium Akkus: 4.2V - 100% / 4.1V - 87% / 4.0V - 75% / 3.9V - 55% / 3.8V - 30% / 3.5V - 0%


Allgemeine Sicherheitshinweise: lassen Sie bitte die Akkus nicht unbeaufsichtigt laden, verwenden Sie immer Akkus des gleichen Hersteller und gleicher Bauweise zusammen. Bei der Nutzung mehrerer Akkus, diese immer zusammen nutzen und laden. Nutzen Sie ein hochwertiges Ladegerät und entnehmen Sie die Zellen wenn möglich nach dem Ladevorgang. Wichtig: halten Sie die Spannung des Akku bei über 3.8 Volt um die Lebensdauer zu erhöhen. Bei einer Lagerung mit unter 3.6 Volt können die Zellen dauerhaft Schaden nehmen, Tiefentladungen unter 3,6 Volt bitte immer vermeiden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.