| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501924500006 Herst.-Nr.: ACLI90B EAN/GTIN: 4055909104096 |
| |
|
| | |
| AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Olympus Li-90B, LI-92B Designstarkes AccuCell Schnell-Ladegerät zum externen laden für Li-Ion Akku - passend für den Akku Olympus SH-50 his, Stylus XZ-2, Stylus XZ-2 iHS,
- Tough TG-1, Tough TG-1 His, Tough TG-1 iHS, Tough TG-2, Tough TG-2 iHS,
- TG-3, SP-100EE, SH-60, SH-1 und den Akku Li90B, LI-90B, Li92B, Li-92B
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam /Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min., 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten, Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm, Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche BedienungsAnleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |