| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501905500001 Herst.-Nr.: BK-3HCCE/4AC EAN/GTIN: 4055909102191 |
| |
|
| | |
| Panasonic eneloop Pro BK-3HCCE/4BE Mignon AA NiMH Akku und ACBOXAA der Nachfolger der Mignon Sanyo XX powered by eneloop Technology HR-3UWX Panasonic Eneloop PRO BK-3HCCE/4BE AA/Mignon/LR6 4er Blister - 4 Stück Panasonic eneloop Pro Mignon BK-3HCCE AA HR-3 mit 2450mAh
- 1 AccuCell Aufbewahrungs- und Transportbox für 1-4 Mignon AA
- Ready2Use, diese Zellen sind ohne eine vorherige Aufladung gleich sofort einsatzbereit
- ideal für Anwendungen mit mittleren bis hohen Energiebedarfen, z.B. Digital-Kamera, Blitzgeräte,
Foto-Apparate, Gamecontroller, Computermouse, GPS, Tastatur etc. - lange Lebensdauer mit bis zu 500 Lade- und Entladezyklen
- durch die neuartigen Elektroden und den neuen Separator haben diese eneloops eine noch
geringe Selbstentladung, selbst nach ca. 5 Jahren stellen diese NiMH Akkus noch bis zu 85% ihrer Ladung zur Verfügung. Somit sind Ihre Anwendungen doch meist immer sofort einsatzbereit Diese neuen Panasonic eneloop Pro Akkus sind die ideale Wahl für all Ihre energiehungrigen Anwendungen, Ready 2 use sind diese Zellen gleich nach dem Kauf startklar und können in Ihrem Gerät gleich eingesetzt und verwendet werden. Heute geladen speichern diese NiMH Akkus selbst noch nach 5 Jahren bis zu 85% und mehr Ihrer Ladepakapzität. Dies dürfte Ihnen in der Praxis immer einsatzbereite Akkus bereitstellen. Vorbei sind nun die Zeiten der ständig leeren Akkus! Der ideale Ersatz- oder Zweitakku auch für Ihren Sony Cyber-shot DSC-P43 Akku, DSC-P51, DSC-P52, DSC-P71, DSC-P72, DSC-P73, DSC-P92 Technische Daten: Hersteller: Panasonic, System NiMH ready2use Akku Zellengröße AA Mignon LR6 HR-3UTG, Spannung 1,2 Volt, Kapazität 2500mAh Abmessungen Höhe x Ø: 50,5 x 14,5mm, Gewicht 30Gramm pro Akku Verpackungseinheit Blister 4 Stück, Ummantelung: Schrumpfschlauch Zellentyp: Konsumer Standard Zelle, Hersteller- Art. Nr.: BK-3HCCE/4BE, EAN-Nr.: 5410853052579 Hintergrundinformationen: am 25.03.2014 startete die neue Panasonic eneloop Panasonic bringt neue eneloop Akkus NiMH (Nickel-Metall-Hydrid) Akkus, die jetzt sofort auch selbst nach fünf Jahre nach ihrer vorherigen Ladung verwendet werden können. Panasonic Energy Europe NV verkauft die neuen eneloop Akkus der Marke Panasonic bereits ab April 2014. Die neue eneloop Produktpalette wird künftig in 3 verschiedenen Varianten angeboten. Die neue Panasonic eneloop ist eine wiederaufladbare Batterie bzw. NiMH Akku. Er vereint die Qualitäten eines wiederaufladbaren NiMH Akku mit den vorzügen einer Einweg-Batterie, die sofortige Verwendbarkeit nach dem Kauf und auch die enorm lange Lagerfähigkeit zeichnen diese neue NiMH Generation aus. Die eneloop verfügt über eine doch extrem geringe Selbstentladung im Vergleich zu den herkömmlichen NiMH Akkus. Die damalige Sanyo eneloop wurde zuerst in Japan im November 2005 ins Leben gerufen. Die Serienfertigung wurde seitdem stets erweitert, die Leistung konnte durch viele neue technologische Innovationen ständig erweitert und verbessert werden. Stand heute werden diese NiMH Akkus bereits in über 60 Ländern weltweit im Verkauf , kumuliert wurde im März 2014 bereits die 300 Millionen Stück Marke übertroffen. Das Konzept und Design der eneloop NiMH Akkus wurden bereits hoch gelobt und erhielt eine Reihe von verschiedenen Auszeichnungen, darunter ein "Good Design Award - Gold Award" in Japan (2006 ), einem "iF Design Award - Gold Award" in Deutschland ( 2008) ein " IDEA Award" in den USA (2008 ), ein "Australian international Design Award" (2009), und ein " Design for Asia Award " (2010). Panasonic Zufriedenheitserhebungen haben gezeigt, dass bis zu 95 % der Nutzer mit den Produkten in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Thailand, China und anderen Ländern mit diesen neuartigen NiMH Ready2use Akkus zufrieden sind.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2500 mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, BK-3HCCE/BF1 |
| | |
| |