Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann NiMH Akku Micro, AAA, LR03, 1,2 Volt mit 1100mAh im 4er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann NiMH Akku Micro, AAA, LR03, 1,2 Volt mit 1100mAh im 4er Pack
Ansmann NiMH Akku Micro, AAA, LR03, 1,2 Volt mit 1100mAh im 4er Pack
Artikel-Nr.:
     8005-2501887600003
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     23744
EAN/GTIN:
     4055909100401
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Ansmann NiMH Akku Micro, AAA, LR03, 1,2 Volt mit 1100mAh im 4er Pack
  • Umweltfreundlich, ohne Memory-Effekt
  • bis zu 1000x wiederaufladbr
  • schnelladefähig

Ansmann Akku NiMH Micro AAA 1,2 Volt mit 1100mAh im 4er Blister. Diese hochwertigen NiMH Akkus eignen sich besonders für den Einsatz als Energiespender von häufig in Gebrauch stehenden Geräten und bieten somit auf lange Zeit eine kostengünstige Energielösung.

Technische Daten

Fabrikat Ansmann 
System NiMH Akku Consumer
Größe Micro, AAA, LR03 HR4
Spannung 1,2 Volt, Kapazität max. 1100 mAh
Abmessungen 44,5 x 10,5 mm, Gewicht 12Gramm


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.