Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät inklusive 4 Mignon AA NiMH Akkus mit 2700mAh zum Sparpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät inklusive 4 Mignon AA NiMH Akkus mit 2700mAh zum Sparpreis
Ladegerät inklusive 4 Mignon AA NiMH Akkus mit 2700mAh zum Sparpreis
Ladegerät inklusive 4 Mignon AA NiMH Akkus mit 2700mAh zum Sparpreis
Ladegerät inklusive 4 Mignon AA NiMH Akkus mit 2700mAh zum Sparpreis
Ladegerät inklusive 4 Mignon AA NiMH Akkus mit 2700mAh zum Sparpreis
Ladegerät inklusive 4 Mignon AA NiMH Akkus mit 2700mAh zum Sparpreis
Ladegerät inklusive 4 Mignon AA NiMH Akkus mit 2700mAh zum Sparpreis
Artikel-Nr.:
     8005-2501861700002
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     ARC2009
EAN/GTIN:
     4020634813834
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
  • Ladegerät inklusive 4 Stück Mignon AA NiMH Akkus mit 2700mAh
  • inklusive 4x 1.2 Volt Mignon AA NiMH Akkus 2700mAh

Ladegerät inklusive 4 Stück Mignon AA NiMH Akkus mit 2700mAh

Dieses kompakte Ladegerät ist klein und handlich und dient als Tischlader inklusive 4x Mignon AA NiMH Akkus 2700 mAh. Einzelkanalsteuerung,das Ladegerät hat 4 unabhängigen Ladeschächte und ist mit 4 LED
Leuchten ausgestattet, es lädt 1–4 MignonAA oder AAA NiMH/NiCd Akkus. Das ideale Einstiegsladegerät für Hobby, Haushalt und Beruf. es hat einen Ladestrom von DC 1,4 Volt und max. 120mA, die 1 bis 4 LED Leuchtdioden signaisieren den Ladeprozess Rot = Akku laden, LED AUS = Akku voll geladen.

Die Ladezeiten für z.B. AA NiMH 2000 mAh betragen ca. 14-17 Stunden, AA NiMH 1500 mAh ca. 13 Stunden; AA NiMH 1200 mAh ca. 11 Stunden, AAA NiMH 600 mAh ca. 5,0 Stunden; AA NiCd 1000 mAh ca. 10 Stunden, AA NiCd 300 mAh ca. 3,0 Stunden

Technische Daten:

Input: AC 100–240 V 50/60 Hz, Ladbare Akkus 1-4 x AAA, Ladbare Akkus 1-4 x AA
Ladbare Systeme NiCd Akku / NiMH Akku, der max. Ladestrom liegt bei 120mA
Gewicht 156 Gramm, Ausführung Tischladegerät mit Einzelschacht-Überwachung
Bestückung 4 x AA NiMH Akku mit 2700 mAh, Abmessungen LxBxH 11x6,5x2,9 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.