| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501853700003 Herst.-Nr.: BC700_LADY EAN/GTIN: 4020634814633 |
| |
|
| | |
| - Lady LR1 NiMH Akku, Ladeadapter und LCD Ladegerät mit
- 1x LCD-Schnell-Ladegerät BC700 4x Lady, 4x Adapter N
AccuCell Lady LR1 NiMH Akku, Ladeadapter und LCD Ladegerät mit einstellbarem Ladestrom max. 200mAh - Powerset bestehend aus 1x LCD-Schnell-Ladegerät BC 700
- 4x AccuCell NiMH Akku Lady LR1 500mAh ACN500-1
- 4x AccuCell Lady Ladeadapter LALADY für Lady LR1 Size N
Powerset bestehend aus einem LCD Ladegerät, 4 Lady LR1 Akkus mit 500mAh und dazu passend 4 Ladapter passend für die Akkus der Größe N Lady LR1. ACHTUNG: da die Akkus nicht gerade so schnelladefähig sind, sollte der Ladestrom auf der geringsten Stufe mit 200mA eingestellt werden. Schnell-Ladegerät ALPHA700 BC700 mit LCD-Display Anzeige Das intelligente Schnellladegerät mit LCD Anzeige für Micro/AAA und Mignon/AA - lädt NiMH und NiCd Akkus ( die Lieferung erfolgt ohne Akkus )
- Ladestrom einstellbar: 200, 500 und 700mA
- Ladekapazität max. 3500mAh, Einzelschacht-Überwachung
- Mikroprozessor-Gesteuert, Abschaltlogik -DeltaV (-dV)
- Erhaltungsladung, automatisch nach dem Ladeende
- Überhitzungsschutz, Sicherheit für den Akku
- Entladefunktion zur Vermeidung des Memory-Effekts
- Spezielles PflegeproGramm für Akkus, zur Aktivierung
vorgeschädigter Akkus (durch Lade- / Entladezyklen) - Akku-Test in nahezu effektiven Werten
- Kapazitätsmessung für 1-4 Mignon/AA oder Micro/AA
Technische Daten ALPHA700 BC700: Eingangsspannung: 100-240 VAC, Ladestrom: 200-700mA (einstellbar) Kapazitätslimit: max. 3500mAh, Maße (LxBxH): 75x129x37,2 Bitte beachten Sie das bei dem Lady NiMH Akku nur der Ladestrom von 200mA verwendet werden darf! Bitte daher vor Erstbetrieb prüfen ob auch der Ladestrom von 200mA eingestellt ist oder eingestellt werden muss. |
| | |
| | | |
| | | |
| |