Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Kärcher Akkubesen K50, K55 Akku NiMH 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Kärcher Akkubesen K50, K55 Akku NiMH 2000mAh
AccuCell Akku passend für Kärcher Akkubesen K50, K55 Akku NiMH 2000mAh
AccuCell Akku passend für Kärcher Akkubesen K50, K55 Akku NiMH 2000mAh
AccuCell Akku passend für Kärcher Akkubesen K50, K55 Akku NiMH 2000mAh
AccuCell Akku passend für Kärcher Akkubesen K50, K55 Akku NiMH 2000mAh
AccuCell Akku passend für Kärcher Akkubesen K50, K55 Akku NiMH 2000mAh
AccuCell Akku passend für Kärcher Akkubesen K50, K55 Akku NiMH 2000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501784900008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     K482100NIMH
EAN/GTIN:
     4020634821518
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku
  • ✓ AccuCell NiMh Nachbau Akku passend für Akku Besen etc., Akku passend für Kärcher Akkubesen K50, K55, BF9900, ABS-K55 Akku
  • ✓ NiMH Akku für Akkubesen mit einer Kapazität bis zu 1900 bis 2000mAh AkkuPack zum Selbsteinbau für sonstige Geräte mit 2 Steckkontakten 4,8mm und 6,3mm, Anordnung: 4 Zellen nebeneinander
  • ✓ Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Akkugeräte. Qualitätsakku bestehend aus 4 NiMH Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.
  • ✓ System: NiMH Akku, Spannung: 4,8 Volt Kapazität: 1900-2000mAh, Maße (LxBxH): 89x46x23mm, Gewicht: ca. 170gramm
  • ✓ Qualitätsakku bestehend aus Markenakkus zum Selbsteinbau, Kärcher 6.654 – 118.0 – Batterie 4.8 V 1,3 Ah, Artikelnummer des Produkts: 6.654 – 118.0

AccuCell NiMh Nachbau Akku passend für Akku Besen etc.

  • Akku passend für Kärcher Akkubesen K50, K55, BF9900, ABS-K55 Akku
  • NiMH Akku für Akkubesen mit einer Kapazität bis zu 1900mAh bis 2000mAh
  • AkkuPack zum Selbsteinbau für Kärcher 6.654 – 118.0 – Batterie 4.8 V 1,3 Ah, Artikelnummer des Produkts: 6.654–118.0
  • mit 2 Steckkontakten 4,8mm und 6,3mm, Anordnung: 4 Zellen nebeneinander

Der Ersatz-Akku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Akkugeräte. Qualitäts-Akku bestehend aus 4 NiMH Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden. Das es sich hier auch um einen NiMH Akku handelt kann das Ladegerät weiterhin verwendet werden.

Technische Daten (kein Original Kärcher Akku BF9900):

System: NiMH Akku, Spannung: 4,8 Volt
Kapazität: 1900-2000mAh, Maße (LxBxH): 89x46x23mm, Gewicht: ca. 170Gramm

Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.