Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Rollei XS-10 in Touch Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Rollei XS-10 in Touch Akku
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Rollei XS-10 in Touch Akku
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Rollei XS-10 in Touch Akku
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Rollei XS-10 in Touch Akku
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Rollei XS-10 in Touch Akku
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Rollei XS-10 in Touch Akku
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Rollei XS-10 in Touch Akku
Artikel-Nr.:
     8005-2501769400004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     LXS10
EAN/GTIN:
     4020634823062
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Rollei XS-10 in Touch Akku
AccuCell fast charger for Li-Ion battery Rollei NP40

  • Ladegerät passend für Rollei XS-10 in Touch Akku
  • auch passend für Original Rollei Akku Bezeichnung: S/N:NP40, VG0376122100001

ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden.

Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät):

Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min., 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten
1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten, Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht
ca. 79Gramm, Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter,
12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche BedienungsAnleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.