| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501196700005 Herst.-Nr.: CASE-BPAA EAN/GTIN: 4020634880331 |
| |
|
| | |
| - Sanyo eneloop HR-3UTGB-4BP Case AA Mignon-Akku 4-er Pack mit Case, Neu jetzt Panasonic
- Die neuen Panasonic eneloop HR-3UTGB jetzt mit bis zu 2100 Ladezyklen
- Längere Kapazität und Lebensdauer: die neue eneloop behält auch nach zehn Jahren Lagerung bis zu 70% ihrer Kapazität
- Neue, verbesserte eneloop HR-3UTGB, Neu jetzt Panasonic bis zu 70% verbleibende Restladung nach 10 Jahren Lagerung
- Technische Daten Typ HR-3UTGB bzw. BK-3MCC, Neu jetzt Panasonic Nickel Metal Hydrid Batterie, Size AA Consumer Type Spannung 1,2 Volt, Kapazität: min. 1900mAh, typisch 2000mAh Maße (DxH): 14.35 x 50.4 mm, Gewicht: 27 gramm
Sanyo eneloop HR-3UTGB-4BP Case AA Mignon-Akku 4-er Pack mit Case, Neu jetzt Panasonic Die neue eneloop HR-3UTGB im4er Set inklusive blauer Aufbewahrungsbox für AA, AAA - Die neuen Panasonic eneloop HR-3UTGB jetzt mit bis zu 2100 Ladezyklen
- Längere Kapazität und Lebensdauer: die neue eneloop behält auch nach zehn Jahren Lagerung bis zu 70% ihrer Kapazität
- Neue, verbesserte eneloop HR-3UTGB, Neu jetzt Panasonic
- bis zu 70% verbleibende Restladung nach 10 Jahren Lagerung
- die Lieferung besteht aus 4 Stück Panasonic eneloop BK-3MCC Mignon AA
Technische Daten Typ HR-3UTGB bzw. BK-3MCC, Neu jetzt Panasonic Nickel Metal Hydrid Batterie, Size AA Consumer Type Spannung 1,2 Volt, Kapazität: min. 1900mAh, typisch 2000mAh Maße (DxH): 14.35 x 50.4 mm, Gewicht: 27 Gramm 5 Antibakterielles Mittel Typ: anorganisches, antibakterielles Mittel; Weiterverarbeitungsmethode; Ummantelung; Testinstitut: Japan Spinners Inspection Foundation; SIAA Nummer: JP0122085A0002V; Testmethode: JIS Z2801 Zusätzliche Features: die Akkus verfügen über eine "antibakterielle Oberfläche"*5: Ideal für Arbeitsplätze, Schulen und Krankenhäuser und alle Orte, an denen eine Batterie von mehreren Nutzern gebraucht wird. Kein Memory-Effekt: Akkus können jederzeit wieder aufgeladen werden. Stabile Entladespannung: Längere Betriebszeiten für Anwendungen mit hohem Stromverbrauch und bei niedrigeren Temperaturen als bei Einweg-Batterien. Panasonic eneloop ist der perfekte, langlebige, vorgeladene, Energie speichernde, Geld sparende, recyclingfähige Akku, der jetzt sogar bis zu 1800 Mal benutzt und wieder aufgeladen werden kann (Das Vorgängermodell HR-3UTGA war bis zu 1500 bzw. 1800mal wiederaufladbar). Von vielen Verbrauchern als der beste Akku der Welt bezeichnet hat diese neue Art von Batterie seit ihrer Einführung im November 2005 den Markt für Haushaltbatterien revolutioniert und ist dank ihrer einzigartigen Merkmale die wahrscheinlich erfolgreichste wiederaufladbare Batterie, die jemals neu auf dem Markt eingeführt wurde. |
| | |
| | | |
| | | |
| |