| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501188300008 Herst.-Nr.: GPLADY EAN/GTIN: 4020634881178 |
| |
|
| | |
| NiMH rechargeable battery suitable for GP50NH, 50NH Lady / LR1 / Size N GP Nicht mehr lieferbar! Dafür liefern wir einen gleichwertigen Ersatz NiMH Akku passend als Ersatz für GP Lady GP50NH, 50NH Lady / LR1 / Size N - high-powerfähiger NiMH-rechargeable battery
- Standard Zelle inklusive etwas kleinerem Pluspol
- hochwertige Industrieausführung
- Schnellladefähig, geringer Innenwiderstand
- bis zu 1000x wiederaufladbar
Dieser Hochleistungs-NiMH Akku kann als Ersatz for die NiCd / NiMH Akkus verwendet werden (bitte überprüfen Sie ob Ihr Ladegerät auch für NiMH Akkus geeignet ist. Zusätzlich können durch diesen Akku auch folgende Batterien ersetzt werden - LR1 (810), Duracell MN9100, Energizer E90, Varta 4001, KN
- AM5 , Panasonic Pro+ P18N, Lady, Lady LR1, Size N, Size-N
Technische Daten: Hersteller AccuCell, System: NiMH-Akku, Voltage: 1,2 Volt, Capacity: 500mAh Standard charge 50mA / 16h, Fast charge 500mA / 72min. plus 2h 0.1ItA Maße (LxD): 29,0 (-1,5) x 12,0 (-0,7) mm, Gewicht: 9,5Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku n 500 mah, nimh akku, accucell nimh akku |
| | |
| |