Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP 1/3AAA NiMH Akku Size 1/3 AAA 170mAh GP17AAAH Abmessungen 14,1x10,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP 1/3AAA NiMH Akku Size 1/3 AAA 170mAh GP17AAAH Abmessungen 14,1x10,4mm
GP 1/3AAA NiMH Akku Size 1/3 AAA 170mAh GP17AAAH Abmessungen 14,1x10,4mm
GP 1/3AAA NiMH Akku Size 1/3 AAA 170mAh GP17AAAH Abmessungen 14,1x10,4mm
GP 1/3AAA NiMH Akku Size 1/3 AAA 170mAh GP17AAAH Abmessungen 14,1x10,4mm
GP 1/3AAA NiMH Akku Size 1/3 AAA 170mAh GP17AAAH Abmessungen 14,1x10,4mm
Artikel-Nr.:
     8005-2501177600003
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP1/3AAA
EAN/GTIN:
     4020634882243
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
  • GP 1/3AAA NiMH Industriezelle Akku Size 1/3 AAA ohne Kopf
  • NiMH-Akku 1/3 AAA Akku 14,1 x 10,4mm, GP 1/3AAA 1/3 AAA
  • auch passend für den damaligen NiCd Akku Sanyo N50AAAS, Auch geeignet als Ersatzakku für den Sanyo N-50AAA NiCd Akku N50AAAS (bitte prüfen Sie, ob Ihr Ladegerät auch NiMH Akkus laden kann). N-50AAA : SANYO brand 1/3 AAA Ni-Cd cell
  • GP GP17AAAH NiMH Akku 1/3 AAA Standard Industriezelle ohne Kopf
  • System: NiMH-Akku 1/3 AAA Micro, Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: 170mAh Abmessungen Höhe, Durchmesser: ca. 14,1x10,4mm, Gewicht: 5,3gramm
GP 1/3AAA NiMH Industriezelle Akku Size 1/3 AAA
  • Hochleistungsfähiger NiMH-Akku
  • 1/3 AAA Akku 14,1 x 10,4mm
  • geringer Innenwiderstand, bis zu 1000x wiederaufladbar
  • GP 1/3AAA Industriezelle 1/3 AAA
  • auch passend für den damaligen NiCd Akku Sanyo N50AAAS
GP GP17AAAH NiMH Akku 1/3 AAA Standard Industriezelle ohne Kopf Technische Daten GP 17 AAAH

System: NiMH-Akku 1/3 AAA Micro, Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: 170mAh
Abmessungen Höhe, Durchmesser: ca. 14,1x10,4mm, Gewicht: 5,3Gramm

Auch geeignet als Ersatz-Akku für den Sanyo N-50AAA NiCd Akku N50AAAS (bitte prüfen Sie, ob Ihr Ladegerät auch NiMH Akkus laden kann). N-50AAA: SANYO brand 1/3 AAA NiCd cell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.