Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8x Panasonic eneloop Mignon AA Akku in praktischer 8er Aufbewahrungsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8x Panasonic eneloop Mignon AA Akku in praktischer 8er Aufbewahrungsbox
8x Panasonic eneloop Mignon AA Akku in praktischer 8er Aufbewahrungsbox
8x Panasonic eneloop Mignon AA Akku in praktischer 8er Aufbewahrungsbox
8x Panasonic eneloop Mignon AA Akku in praktischer 8er Aufbewahrungsbox
8x Panasonic eneloop Mignon AA Akku in praktischer 8er Aufbewahrungsbox
8x Panasonic eneloop Mignon AA Akku in praktischer 8er Aufbewahrungsbox
8x Panasonic eneloop Mignon AA Akku in praktischer 8er Aufbewahrungsbox
Artikel-Nr.:
     8005-2501122800007
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENELOOP9
EAN/GTIN:
     4020634887729
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • eneloop AA neueste Version: jetzt mit bis zu 2100 Ladezyklen
  • die Lieferung erfolgt eingepackt in der Ansmann Akkubox 8er

Die Panasonic Eneloop Mignon AA Batterien stehen für ein qualitatives Kraftpaket. In einer praktischen Aufbewahrungsbox befinden sich 8 panasonic Eneloop Mignon AA Zellen. Diese Akkus haben gegenüber herkömmlichen Zellen den Vorteil einer geringen Selbstentladung. Das bedeutet: Selbst nach monatelanger Verwendung bringen diese Akkus noch immer eine Top-Leistung. Somit gehört der häufige Batterie-Wechsel der Vergangenheit an. Zusätzlich sind die Akkus auch überall einsatzfähig, wo normale Batterien zum Einsatz kommen. Jetzt Neu von Panasonic!

 

Panasonic eneloop - die Batterie für das 21. Jahrhundert im BonusPack Die eneloop ist eine neue Art von NiMH Akku, der nahezu Vollgeladen (bis zu 75%) aufgeladen geliefert wird

  • Neueste Version: jetzt mit bis zu 2100 Ladezyklen
  • die Lieferung erfolgt eingepackt mit Ansmann Akkubox 8er
  • sofort einsetzbar (75% angeladen) Ready 2 use
  • Ein voll aufgeladener Akku hat nach bis zu 10 Jahren Lagerung bei Zimmertemperatur eine Restladung von bis zu 75% seiner anfänglichen Leistung (AA: Entladestrom 740mA / Entladeabschaltspannung 1.0V)
  • universelle Anwendung, starke Leistung
  • Lieferung: 8x Eneloop Akku AA und 1x Ansmann Batteriebox

Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichen NiMH Akkus ist die äußerst geringe Selbstentladung. Einmal aufgeladen behält eneloop die Ladung, auch bei einer längeren Lagerung von bis zu 6 oder 12 Jahren (bis zu 90 % der Ladung nach 4 Jahren, bis zu 75 % nach 10 Jahren). Dies ist für einen NiMH Akku ein revolutionärer Vorteil. Sie müssen sich keine Gedanken mehr um den Ladezustand Ihres Akkus machen. Laden Sie sie einfach auf und heben Sie sie auf. Auch Jahre nach dem Laden haben Sie noch eine fast volle Batterie.

Technische Daten:

System: NiMH Akku
Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: min. 1900mAh, typisch 2000mAh
Größe: HR-3UTG / Mignon/AA/LR6/UM3 , BK-3MCC

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.