| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501117800005 Herst.-Nr.: APLBP1000_4 EAN/GTIN: 4020634888221 |
| |
|
| | |
| AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Yashica BP-800, Finecam S3, S3L Akku AccuCell Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus von Yashica - Ladegerät passend für Akku YASHICA BP-1000S, BP-800S, BP-900S
- YASHICA Finecam S3, Finecam S3L, Finecam S3R, Finecam S3X
- Finecam S4, Finecam S5, KYOCERA BP-800, BP-800S, BP-900, BP-900S
- KYOCERA BP-1000, BP-1000S, KYOCERA Finecam S3, Finecam S3L
- Finecam S5R, KONICA DR-LB1, KONICA Revio KD-300Z
- TOSHIBA PDR-BT9, TOSHIBA PDR-3010, TOSHIBA PDR-3310
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |