Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ready2use AA 2500mAh Akku Mignon NiMH mit 1-er Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ready2use AA 2500mAh Akku Mignon NiMH mit 1-er Print
Ready2use AA 2500mAh Akku Mignon NiMH mit 1-er Print
Ready2use AA 2500mAh Akku Mignon NiMH mit 1-er Print
Ready2use AA 2500mAh Akku Mignon NiMH mit 1-er Print
Ready2use AA 2500mAh Akku Mignon NiMH mit 1-er Print
Artikel-Nr.:
     8005-2501078500006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN2500-P1
EAN/GTIN:
     4020634892150
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

AccuCell Ready2use AA 2500mAh Akku Mignon AA NiMH+ mit extrem
geringer Selbstentladung, die neue Referenz der Ready to use Akkus jetzt mit
verbesserter Leistung 2500mAh

  • NiMH Standard Akku mit Print Kontakt + 1er / - 1er Print
  • Ready to use = sofort einsatzbereit
  • sehr geringe Selbstentladung (ca. 2% pro Monat)
  • für nahezu jede Batterieanwendung geeignet
  • extra starke Leistung mit bis zu 2500mAh

Die neue AccuCell NiMH Rady2use besitzt gegenüber herkömmlichen NiMH
Akku´s eine äußerst geringe Selbstentladung. Beispiel: heute aufgeladen, wird
die Ready2use diesen Energiegehalt etwa 1 Jahr mit nur 15-25% Leistungsverlust
speichern (herkömmliche NiMH Akkus verlieren oft bereits nach wenigen Wochen
bzw. wenigen Monaten ihre Ladung). Daher ist dieser neue NiMH+ AccuCell
Akku selbst nach z.B. 6-9 Monaten nahezu voll einsatzbereit. Vorbei sind nun
die Zeiten ständig leerer Akku´s, obwohl diese nicht einmal verwendet wurden.

Geladen werden können diese Zellen mit fast allen herkömmlichen NiMH-Ladegeräten.

 

Technische Daten:

mit Print Kontakt + 1er / - 1er Print
System: NiMH+ Akku, Lieferung ab Lager, 1 Stück pro Packung! 
1,2 Volt, Kapazität: 2500mAh, Größe: Mignon / AA / LR6 / UM3 / HR-3UTG

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.