| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501075300005 Herst.-Nr.: ACN2500-LFZ EAN/GTIN: 4020634892471 |
| |
|
| | |
| - Mignon AA LR6 mit Lötfahnen in Z-Form
- NiMH Standard Akku mit Lötfahnen in Z-Form
Ready2use AA 2500mAh Akku Mignon AA NiMH+ mit extrem geringer Selbstentladung, die neue Referenz der Ready to use Akkus jetzt mit verbesserter Leistung 2500mAh - NiMH Standard Akku mit Lötfahnen in Z-Form
- Ready to use = sofort einsatzbereit
- sehr geringe Selbstentladung (ca. 2% pro Monat)
- für nahezu jede Batterieanwendung geeignet
- extra starke Leistung mit bis zu 2500mAh
Die neue AccuCell NiMH Rady2use besitzt gegenüber herkömmlichen NiMH Akkus eine äußerst geringe Selbstentladung. Beispiel: heute aufgeladen, wird die Ready2use diesen Energiegehalt etwa 1 Jahr mit nur 15-25% Leistungsverlust speichern (herkömmliche NiMH Akkus verlieren oft bereits nach wenigen Wochen bzw. wenigen Monaten ihre Ladung). Daher ist dieser neue NiMH+ AccuCell Akku selbst nach z.B. 6-9 Monaten nahezu voll einsatzbereit. Vorbei sind nun die Zeiten ständig leerer Akkus, obwohl diese nicht einmal verwendet wurden. Geladen werden können diese Zellen mit fast allen herkömmlichen NiMH-Ladegeräten. Technische Daten: mit Lötfahnen in Z-Form System: NiMH+ Akku, Lieferung ab Lager, 1 Stück pro Packung! 1,2 Volt, Kapazität: 2500mAh, Größe: Mignon / AA / LR6 / UM3 / HR-3UTG |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2500 mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Lötfahne Z-Form |
| | |
| |