| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500946800002 Herst.-Nr.: WACCU60-6 EAN/GTIN: 4020634905324 |
| |
|
| | |
| - Ersatz-Akku passend für Wolf Accu 60, für Rasenkantenschere
- ACCU60, Strauchschere - bitte Maße und Spannung beachten
Akku passend für Wolf Akku Werkzeug BS60 (kein Original Akku) Der leistungsstarke NiMH Akku mit 2150mAh Kapazität z.B. für Ihre Heckenschere von Wolf oder andere Geräte. Das vorhandene Ladegerät kann weiterhin verwendet werden. Heckenschere nicht in der Lieferung enthalten, es handelt sich hier um den Ersatz-Akku passend für die Heckenschere! - Ersatz-Akku passend für Wolf Accu 60, für Rasenkantenschere ACCU60, Strauchschere
- AkkuPack NiMH 7,2 Volt , 100% kompatibel, zum Selbsteinbau
- ideal für Wolf Strauchscheren, Heckenscheren etc., bitte Maße & Spannung beachten
- Ersatz-Akku passend für Wolf Rasenschere BS60 BS 60 W60
Ersatz Akku BS60 für Wolf ACCU BS 60 Gartengeräte 7,2 Volt NiMH AkkuPack, WOLF-Garten Accu BS 60 7087000 Serie A (2003) Batterie, auch geeignet für Saft Sealed rechargeable Battery 6 VSE 4/5A 1200 P/N: 7086 055 Type/Ref. 801535 7.2V - 1.2Ah Technische Daten (kein Original Wolf Akku): System: NiMH Akku, Spannung: 7,2 Volt Kapazität: 2150mAh, Maße (LxBxH): ca. 102x17x43mm AkkuPack als Nachbau bestehend aus 6 Markenzellen und aus frischer Fertigung. Auf dem letzten Bild sieht man den damaligen Ni-Cd AkkuPack von Saft |
| | |
| | | |
| | | |
| |