Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power ehem. High Energy 4912 Flachbatterie 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P 10er Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Longlife Power ehem. High Energy 4912 Flachbatterie 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P 10er Box
Varta Longlife Power ehem. High Energy 4912 Flachbatterie 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P 10er Box
Varta Longlife Power ehem. High Energy 4912 Flachbatterie 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P 10er Box
Varta Longlife Power ehem. High Energy 4912 Flachbatterie 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P 10er Box
Varta Longlife Power ehem. High Energy 4912 Flachbatterie 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P 10er Box
Varta Longlife Power ehem. High Energy 4912 Flachbatterie 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P 10er Box
Varta Longlife Power ehem. High Energy 4912 Flachbatterie 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P 10er Box
Artikel-Nr.:
     8005-2500911900003
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VA4912-10
EAN/GTIN:
     4020634908813
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie

Varta High Energy 4,5 Volt MN1203, 4912 Normal 3LR12, 3LR12P Flachbatterie

  • 10 Stück Varta Flachbatterie 4,5 Volt
  • für Taschenlampen, für Spielzeuge
  • für Bausätze
  • für Experimentierkästen
  • für Beleuchtungen z.B. Puppenstuben etc.
  • bis zu 5x mehr Leistung*

Die Alkaline Batterie passt besonders zu Geräten mit hohem bis mittleren Energiebedarf und bringt mit verbesserter Leistung längere Ausdauer für die portablen Geräte von Heute.

*Die Hochleistungs-Alkaline Batterie mit bis zu 5x mehr Leistung als die Zink-Kohle Flachbatterie. Geringe Selbstentladung, daher bis zu 5 Jahren lagerfähig.

Technische Daten (Abbildung symbolisch):

Varta Type 4912 / 3R12
System: Alkaline Batterie
Spannung: 4,5 Volt
Kapazität: max. 6100mAh
Maße: 67x62x22mm

Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.