Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) 4,5V, MN1203, 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
Artikel-Nr.:
     8005-2500911800006
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VA4912_1
EAN/GTIN:
     4020634908820
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie lr12

Varta High Energy 4,5 Volt MN1203

  • 4912 Normal 3LR12, 3LR12P Flachbatterie
  • für Taschenlampen, für Spielzeuge
  • für Bausätze und für Experimentierkästen
  • für Beleuchtungen z.B. Puppenstuben etc.
  • bis zu 5x mehr Leistung*

Die Alkaline Batterie passt besonders zu Geräten mit hohem bis mittleren Energiebedarf und bringt mit verbesserter Leistung längere Ausdauer für die portablen Geräte von Heute. *Die Hochleistungs-Alkaline Batterie mit bis zu 5x mehr Leistung als die Zink-Kohle Flachbatterie. Geringe Selbstentladung, daher bis zu 5 Jahren lagerfähig.

Technische Daten:
Varta Type 4912 3R12, System: Alkaline Batterie
Spannung: 4,5 Volt, Kapazität: max. 6100mAh, Maße: 64,5x61mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.