| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500908000006 Herst.-Nr.: WACCU60 EAN/GTIN: 4020634909209 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für Wolf Accu 60 Akku mit 4,8 Volt
- Akku passend für Wolf Akku 4,8 Volt mit Faston 2,8mm und 4,8mm Steckkontakten
- für Wolf Rasenkantenschere ACCU60, Strauchschere
- System: NiMH Akku, Spannung: 4,8 Volt 4 VSE 4/5A 1200
- Kapazität: 2000-2100mAh, bitte Maße (LxBxH) beachten: ca. 68x17x43mm
Ersatz-Akku passend für Wolf Akku Werkzeug (kein Original Akku) mit Faston 2,8mm und 4,8mm Kontakten Akku passend für Wolf Accu 60 Akku mit 4,8 Volt Nachbau Akku bestehend aus Markenzellen je nach Verfügbarkeit von Sanyo bzw. FDK, Panasonic oder ähnliche Qualität. NiMH AkkuPack mit 4,8 Volt und max. 2100mAh zum Selbsteinbau mit Faston Kontakten - Akku passend für Wolf Accu 60 AKKU MIT 4,8 Volt
- für Rasenkantenschere ACCU60, Strauchschere
- AkkuPack NiMH 4,8 Volt 100% kompatibel, zum Selbsteinbau
- ideal für Wolf Strauchscheren, Heckenscheren etc., bitte Maße & Spannung beachten
Der leistungsstarke NiMH Akku mit 2000-2100mAh Kapazität z.B. für Ihre Heckenschere von Wolf oder andere Geräte. Das vorhandene Ladegerät kann weiterhin verwendet werden. Heckenschere nicht in der Lieferung enthalten, es handelt sich hier um den Ersatz-Akku passend für die Heckenschere! (Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen! Auch passend als Ersatz-Akku für den Saft 4 VSE 4/5A 1200 P/N: 7085 055 Type/Ref. 301536, 501536 4.8V 1.2Ah Technische Daten (kein Original Wolf Akku): System: NiMH Akku, Spannung: 4,8 Volt Kapazität: 2000-2100mAh, Maße (LxBxH): ca. 68x17x43mm AkkuPack aus frischer Fertigung (Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 4,8v, akku für akku-grasschere, nimh werkzeugakku |
| | |
| |