| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500880500006 Herst.-Nr.: SHUFFLE2G EAN/GTIN: 4055909259734 |
| |
|
| | |
| - AccuCell Akku Lithium-Polymer passend für Apple MP3 Player
- Akku passend für Apple 616-0278 Akku
- Akku passend für APPLE IPOD SHUFFLE 2ND GENERATION
- System: Li-Polymer Akku, Spannung: 3,7 Volt
- Kapazität: ca. 100-250mAh, min. 0,7Wh, Maße (LxBxH): 22 x 22 x 3mm, Gewicht: 2gramm
Nachbau Akku mit 100mAh passend für den BOSCH Intuvia Akku (ist aber kleiner wie der original Akku, funktioniert aber dennoch sehr gut)
- Ersatz-Akku ebike-Display BOSCH Intuvia Akku 100mAh
- Fahrradcomputer Akku Bosch 052030 Akku 502030, GSP062027, 1ICP6/21/28, Great Power 2016.12, 2016. 12
- extra kleine Abmessungen ca. 22 x22 x 3mm
- Akku mit 2 Kabel zum Selbsteinbau (löten erforderlich)
Nachbau Akku aus frischer Fertigung in hochwertiger Ausführung auch passend für den Bosch 52030 Akku für e-Bike Fahrrad Computer z.B. Ersatz-Akku e-bike-Display BOSCH Intuvia. Dieser Ersatz-Akku kann auch als Ersatzartikel für den Original Bosch Akku mit der Bezeichnung 052030, 502030 verwendet werden.
Technische Daten (kein Original Bosch Akku): Hersteller AccuCell, System: Li-Polymer Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min. 100mAh, min. 0,9Wh, Maße (LxBxH): 22 x 22 x 3mm, Gewicht: 2Gramm Bitte beachten, der Akku fällt kleiner als der original Akku aus
|
| | |
| | | |
| |